絞り込み
ブランド
- 岩下
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
岩下
岩下のページです。岩下は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在47件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 岩下エンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1971/12/01 |
| 所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-11-5IEIイマス高輪ビル1F |

プラスチックニードル
岩下(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
ディスペンサー用アダプタアッセンブリー
岩下(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷S型バレルに適用可能です。用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。使用圧力(空気圧)0~690kPaホース長さ(m)1
バレルスイッチ
岩下¥6,498税込¥7,1481個当日出荷プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
バレルスタンドSS04Ver.3
岩下(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バレル内の材料が逆流しないように立てて置くスタンドです。5、10、30、50mLバレルに対応しています。バレル・アダプタアッセンブリは別売です。トラスコ品番194-8203質量(g)280適合バレル5mL、10mL、30mL、50mL
STDニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121
S型バレル
岩下¥6,498~税込¥7,148~1セット(50本)当日出荷ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
オーリング
岩下¥1,698~税込¥1,868~1セット(20個)当日出荷から翌々日出荷アダプタアッセンブリに取り付けてエア漏れを防止します。使用する材料に応じて適切な材質が選択可能です。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
チップキャップ
岩下¥2,898税込¥3,1881セット(50個)当日出荷材料充填後に起きやすい液漏れ、バレル先端の汚れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。トラスコ品番836-3239材質ポリエチレン質量(g)372018年トラスコ掲載ページ3 1122
プランジャー
岩下¥4,498~税込¥4,948~1セット(50個)当日出荷加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。材質ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ3 1122
PTFEニードル
岩下¥4,398税込¥4,8381セット(20本)当日出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121
バレルキャップ
岩下¥1,498~税込¥1,648~1セット(50個)当日出荷バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。2018年トラスコ掲載ページ3 1122
ノンドリッププランジャー
岩下¥4,898~税込¥5,388~1セット(50個)当日出荷特殊リップ形状がバレル内壁に密着し、低粘度材料使用時にバキューム機能を使わずに液ダレを防止します。かき取り性に優れるため材料吐出後のバレル内に材料が残りません。材質ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ3 1122
PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2374材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.2針長(mm)25
標準ニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷トラスコ品番855-5958材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ質量(g)22針長(mm)13外径(mm)0.36内径(mm)0.18