絞り込み
ブランド
  • 岩下
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,357)
  • アズワン(2,250)
  • ケニス(1,371)
  • SIBATA(柴田科学)(1,222)
  • フロンケミカル(635)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(461)
  • 東亜DKK(407)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
  • エスコ(349)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • ADVANTEC(313)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(281)
  • サンプラテック(279)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックニードル 岩下

    プラスチックニードル

    岩下(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • バレルスイッチ 岩下

    バレルスイッチ

    岩下
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。
    用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
  • STDニードル 岩下

    STDニードル

    岩下(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(12本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g/本)2.25針長(mm)13
  • PTFEニードル 岩下

    PTFEニードル

    岩下
    4,398税込4,838
    1パック(20本)
    当日出荷
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g)5.5質量(g/本)0.3針長(mm)25
  • S型バレル 岩下

    S型バレル

    岩下
    6,498税込7,148
    1セット(50本)
    当日出荷
    ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
    用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
  • バレルスタンドSS04Ver.3 岩下

    バレルスタンドSS04Ver.3

    岩下(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バレル内の材料が逆流しないように立てて置くスタンドです。5、10、30、50mLバレルに対応しています。バレル・アダプタアッセンブリは別売です。
    トラスコ品番194-8203質量(g)280適合バレル5mL、10mL、30mL、50mL
  • STDニードル 岩下

    STDニードル

    岩下
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • オーリング 岩下

    オーリング

    岩下
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    当日出荷
    アダプタアッセンブリに取り付けてエア漏れを防止します。使用する材料に応じて適切な材質が選択可能です。
    2018年トラスコ掲載ページ3 1123
  • プランジャー 岩下

    プランジャー

    岩下
    4,498税込4,948
    1セット(50個)
    当日出荷
    加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。
    材質ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ3 1122
  • チップキャップ 岩下

    チップキャップ

    岩下
    2,898税込3,188
    1セット(50個)
    当日出荷
    材料充填後に起きやすい液漏れ、バレル先端の汚れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
    トラスコ品番836-3239材質ポリエチレン質量(g)372018年トラスコ掲載ページ3 1122
  • PTFEニードル 岩下

    PTFEニードル

    岩下
    4,398税込4,838
    1セット(20本)
    当日出荷
    金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • バレルキャップ 岩下

    バレルキャップ

    岩下
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。
    2018年トラスコ掲載ページ3 1122
  • STDニードルMN-20G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-20G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • ノンドリッププランジャー 岩下

    ノンドリッププランジャー

    岩下
    4,898税込5,388
    1セット(50個)
    当日出荷
    特殊リップ形状がバレル内壁に密着し、低粘度材料使用時にバキューム機能を使わずに液ダレを防止します。かき取り性に優れるため材料吐出後のバレル内に材料が残りません。
    材質ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ3 1122
  • STDニードルMN-22G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-22G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • STDニードルMN-21G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-21G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • STDニードルMN-17G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-17G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
  • PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り 岩下

    PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り

    岩下
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2374材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.2針長(mm)25
  • 標準ニードル 岩下

    標準ニードル

    岩下
    1,998税込2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    トラスコ品番855-5958材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ質量(g)22針長(mm)13外径(mm)0.36内径(mm)0.18
  • STDニードルMN-28G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-28G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • STDニードルMN-27G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-27G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • STDニードルMN-26G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-26G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • STDニードルMN-25G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-25G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • STDニードルMN-23G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-23G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • STDニードルMN-19G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-19G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • STDニードルMN-18G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-18G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • STDニードルMN-16G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-16G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • STDニードルMN-15G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-15G-13 120本入り

    岩下
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • STDニードルMN-14G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-14G-13 120本入り

    岩下
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • STDニードルMN-13G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-13G-13 120本入り

    岩下
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • STDニードルMN-12G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-12G-13 120本入り

    岩下
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷