3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途接着剤の塗布 吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.69 作動時間(秒)吐出時間/0.010~99.999 電源(V)AC85~264(50Hz/60Hz)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
用途吐出する材料を入れる容器として。 材質ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1セット(50本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S型バレルに適用可能です。
用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。 ホース長さ(m)1 使用圧力(空気圧)0~690kPa
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)