カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(39)
    • シリンジ用二ードル/チップ(29)
絞り込み
ブランド
  • 岩下
  • モノタロウ(4)
  • VAN(翼工業)(16)
  • BOLL(2)
  • TERMO(テルモ)(41)
  • HENKE(5)
  • (1)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ナリカ(34)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • トップ(30)
  • 大阪ケミカル(337)
  • PALL(ポール)(107)
  • アズワン(90)
  • 武蔵エンジニアリング(88)
  • TGK(東京硝子器械)(71)
  • NEG(日電理化硝子)(57)
  • ハミルトン(56)
  • Whatman(ワットマン)(46)
  • Merck(メルクミリポア)(46)
  • sartorius(ザルトリウス)(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注射器」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バレルスタンドSS04Ver.3 岩下バレルスタンドSS04Ver.3岩下
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バレル内の材料が逆流しないように立てて置くスタンドです。5、10、30、50mLバレルに対応しています。バレル・アダプタアッセンブリは別売です。
トラスコ品番194-8203質量(g)280適合バレル5mL、10mL、30mL、50mL
標準ニードル 岩下標準ニードル岩下
1,998税込2,198
1セット(12本)
翌日出荷
トラスコ品番855-5958材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ質量(g)22針長(mm)13外径(mm)0.36内径(mm)0.18
STDニードル 岩下STDニードル岩下
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121
プランジャー 岩下プランジャー岩下
4,498税込4,948
1セット(50個)
当日出荷
加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122材質ポリエチレン
ノンドリッププランジャー 岩下ノンドリッププランジャー岩下
4,898税込5,388
1セット(50個)
当日出荷
特殊リップ形状がバレル内壁に密着し、低粘度材料使用時にバキューム機能を使わずに液ダレを防止します。かき取り性に優れるため材料吐出後のバレル内に材料が残りません。
材質ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ3 1122
プラスチックニードル 岩下プラスチックニードル岩下(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
フットスイッチ 岩下フットスイッチ岩下
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
コントローラに接続し、ON/OFFを制御する足踏み式スイッチです。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。仕様4ピンコネクタトラスコ品番855-6007質量(g)340コード長さ(m)1.52018年トラスコ掲載ページ3 1123
バレルスイッチ 岩下バレルスイッチ岩下
6,498税込7,148
1個
当日出荷
プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
バレルキャップ 岩下バレルキャップ岩下
1,498税込1,648
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122
オーリング 岩下オーリング岩下
1,398税込1,538
1セット(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
アダプタアッセンブリに取り付けてエア漏れを防止します。使用する材料に応じて適切な材質が選択可能です。
2018年トラスコ掲載ページ3 1123
チップキャップ 岩下チップキャップ岩下
2,898税込3,188
1セット(50個)
当日出荷
材料充填後に起きやすい液漏れ、バレル先端の汚れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
トラスコ品番836-3239材質ポリエチレン質量(g)372018年トラスコ掲載ページ3 1122
S型バレル 岩下S型バレル岩下
6,498税込7,148
1セット(50本)
当日出荷
ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121
ディスペンサー 岩下ディスペンサー岩下
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
用途接着剤の塗布吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.69作動時間(秒)吐出時間/0.010~99.999電源(V)AC85~264(50Hz/60Hz)
プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り 岩下プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り岩下
2,698税込2,968
1本
当日出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2376材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】紫質量(g)6内径(Φmm)0.51外径(Φmm)0.82針長(mm)13
プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り 岩下プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り岩下
2,698税込2,968
1本
10日以内出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2366材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】茶色質量(g)6内径(Φmm)1.37外径(Φmm)1.82針長(mm)13
プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り 岩下プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り岩下
2,698税込2,968
1パック(20本)
10日以内出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2346材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】深緑質量(g)6内径(Φmm)1.50外径(Φmm)1.82針長(mm)13
STDニードルMN-28G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-28G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
STDニードルMN-27G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-27G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
STDニードルMN-26G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-26G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
STDニードルMN-25G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-25G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
STDニードルMN-23G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-23G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
STDニードルMN-22G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-22G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
STDニードルMN-21G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-21G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
当日出荷
STDニードルMN-20G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-20G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
当日出荷
STDニードルMN-19G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-19G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
STDニードルMN-18G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-18G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
当日出荷
STDニードルMN-17G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-17G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
STDニードルMN-16G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-16G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
STDニードルMN-15G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-15G-13 120本入り岩下
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
STDニードルMN-14G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-14G-13 120本入り岩下
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
STDニードルMN-13G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-13G-13 120本入り岩下
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
STDニードルMN-12G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-12G-13 120本入り岩下
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
PTFEニードルTN-UV-0.5-25 20本入り 岩下PTFEニードルTN-UV-0.5-25 20本入り岩下
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2345材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.5針長(mm)25
PTFEニードルTN-UV-0.4-25 20本入り 岩下PTFEニードルTN-UV-0.4-25 20本入り岩下
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2343材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.4針長(mm)25
PTFEニードルTN-UV-0.3-25 20本入り 岩下PTFEニードルTN-UV-0.3-25 20本入り岩下
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2100材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.3針長(mm)25
PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り 岩下PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り岩下
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2374材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.2針長(mm)25
STDニードル 岩下STDニードル岩下(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(12本)
当日出荷から翌日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。針長(mm)13質量(g/本)2.25
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1パック(20本)
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g)5.5質量(g/本)0.3針長(mm)25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら