カゴ台車用帯電防止、UV加工視認性が高く、軽量、経済的、且つ丈夫なカバー。
保管、輸送時の紫外線。埃、雨、ひよけに最適帯電防止機能つき。
仕様外掛けタイプ、ファスナー開閉、帯電防止・UVカット、明細ケース・固定ヒモ
カゴ台車用で経済的、且つ丈夫なカバー。
両サイドファスナー開閉で作業性が良いです。
償却時にダイオキシンが発生しないので環境に負荷をかけません。
用途保管、輸送時の紫外線、埃、雨、日よけ、目隠しなどに最適
仕様外掛けタイプ(底なし)、サイドファスナー開閉
カゴ台車用透明度が高く耐候性に優れた塩ビシート。
耐浸水性に優れたウェルダー加工品。
用途保管、輸送時の埃、雨、日よけにに最適
仕様外掛けタイプ(底なし)、サイドファスナー開閉
カゴ台車にセットしたまま、ネスティング(折畳み)が出来ます。表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側には摩擦に強い補強材を使用。両側面下部補強 あり。保管、輸送時の保冷に最適です。日光、紫外線から製品を守り温度上昇を防ぎます。雨、埃よけにもなります。
用途カゴ台車用保冷カバー
仕様天面・正面開閉 Wファスナー、内側全面補強付、両側面下部補強付、ワンタッチベルト式固定ベルト8ヶ所、底面跳ね上げ仕様
厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約5
食品流通現場で汎用性の高い50Lコンテナ内にすっきり収まります。
折り畳み可能で省スペース。蓄冷ポケットつき。
表面はアルミ蒸着品、芯に断熱効果のある発泡シートを使用し、温度上昇を防ぎます。
仕様折りたたみコンテナ50L用にぴったり収まります。ドライアイスポケット付き。
材質アルミ+クロス+発泡体+フィルム
寸法(mm)490×320×300
1袋(10枚)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
カゴ台車に取付けて製品を雨やホコリから守ります。透過率約82%、従来の塩ビ品と同等の透明性。補強の糸が入っており強度に優れています。軽量で経済的、かつ丈夫なシートです。焼却廃棄時に、ダイオキシンが発生しないので、地球環境に負荷をかけません。
仕様固定マジック:10ヶ所
材質PE糸入りクリアシート
色透明、淵巻きテープ:グレー
物流で直射日光による製品温度上昇を防ぎます。低温・常温物流において、屋外に商品を仮置き保管される際、直射日光による商品の温度上昇により品質が低下する恐れがございます。また、屋内においても商品の温度は時間と共に室温に近づいていきます。このような温度管理対策として、「カゴ台車用保冷UVカバー」をお勧め致します。表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側にはUVクロスシルバー(内側補強)を使用。カゴ台車用内掛けタイプ(底面あり)・内側全面補強付き。蓄冷材用ポケット付き・A4サイズ明細ケース付き・正面、両サイドファスナー開閉仕様です。
用途カゴ台車用保冷カバー
仕様正面・両サイド開閉ファスナー、天面内側 蓄冷ポケット、正面 A4サイズ・透明塩ビ明細ケース、ワンタッチベルト式固定ベルト10ヶ所、内側 全面UVクロスシルバー
厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約6
関連キーワード