カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 浦和工業
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 浦和工業
- 2ページ目
2ページ目: 浦和工業のすべての商品

スチールカッターBセット
浦和工業¥8,298~税込¥9,128~1セット(5組)ほか17日以内出荷プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。セット内容フレーム ×1(Φ1.2mm)、シリンダー ×1(Φ1.4mm)、ポインテッド ×1(Φ1.6mm)、ウィール ×1(Φ2.1mm)
スチールカッターAセット
浦和工業¥9,598~税込¥10,558~1セット(5組)ほか17日以内出荷プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。セット内容ラウンド(丸) Φ1.0mm×1、コーン(台形) Φ1.0mm×1、フィッシャー Φ1.0mm×1、ドリル Φ1.0mm×1
ロールサンダーセット
浦和工業¥9,998~税込¥10,998~1セット(5個)ほか17日以内出荷ロール状のサンドペーパー。局面や平面の研磨、パーティングラインの除去、バリ取り等に使用します。セット内容緑/細目×10、赤/中目×10、専用マンドレール ×1
ブラシレススピンドルモーター
浦和工業¥189,800税込¥208,7801本当日出荷エアパージとラビリンス構造の組合せにより高耐久化を実現。トラスコ品番588-3722無負荷回転数(min-1[r.p.m])40000
スタンダードタイプモーター
浦和工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。トラスコ品番145-8056全長(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタージェット2用ハンドピース
浦和工業¥56,980税込¥62,6781台当日出荷トラスコ品番147-8648無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:3500、高速:35000最大締付トルク(N・m)3.6(370g・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】携帯マイクログラインダー 充電式 2000~20000rpm G3STA10K
浦和工業¥8,298税込¥9,1281式翌日出荷ポケットに入る小型・軽量サイズです。2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ質量(g)本体/250、ハンドピース/160本体寸法(mm)65×37×137サービス分類レンタル
低速トルクタイプモーター
浦和工業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。用途UTヘッドと組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3735セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~80000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
超音波ハンドピース
浦和工業¥159,800税込¥175,7801個当日出荷超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに適合【専用コントローラー】UC550Cトラスコ品番515-3760質量(g)175振幅45μm
延長カールコード
浦和工業¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷用途モーターコードを延長する際のご使用に仕様US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能トラスコ品番852-1744質量(g)60コード長さ(m)1.5
ハンドピースホルダー
浦和工業¥899税込¥9891個翌日出荷角度調節が可能です。 コントローラーの左右に取り付けてハンドピースを差し込みます。仕様ハンドピ-スホルダ-トラスコ品番852-1772質量(g)11
ハンドピーススタンド
浦和工業¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷モーターの滑り落ちを防止するソフト・プラスチック製のハンドピーススタンドです。用途ハンドピースを手元に置きたい時のご使用に仕様メーカーハンドピース専用トラスコ品番852-1758質量(g)80
パワーロータリーヘッド
浦和工業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷大径軸受けの採用により、重切削に最適です。用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3794セット内容装着コレットチャック6mm、付属コレットチャック3mm質量(g)150参考/旧型式UT03-21コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175、6.0、6.35
ハイブリッドコントローラー
浦和工業¥159,800税込¥175,7801個翌日出荷メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工にトラスコ品番515-3719セット内容ハンドピース・ホルダー×2質量(kg)2.6出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
スピードタイプモーター
浦和工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3751セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)
スタンダードクランプヘッド
浦和工業¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷ヘッド部にストレート部分を設けることにより自動機や治工具などへクランプが可能です。用途基板分割、加工などに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3859セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm質量(g)235クランプ径(Φmm)26
UAモーター用カールコード
浦和工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷用途補修用部品に仕様UA12A、UA13A、UA14Aモーターに使用可能トラスコ品番852-1743質量(g)50
ON/OFFフットスイッチ
浦和工業(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷足踏みによるON-OFF操作が可能です。 モーターが直ちに停止するクイック・ストップ回路を内蔵しています。用途コントローラーUC250・UC500・UC550専用
マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91
浦和工業¥39,980税込¥43,9781個65日以内出荷電源AC100Vマイクログラインダーです。芯ブレが少なく、低振動です。微細な加工作業に適しています。電源、モーターハンドピースともに修理を受け付けています。仕様チャック回転方向把握力:3.0N・cm以上トラスコ品番718-7078軸径(Φmm)2.34全長(mm)162.5電源(V)DC20最大出力(W)20000無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)23チャック内径(Φmm)Φ2.35電源コード(m)395消費電流(mA)無負荷:240以下振幅(mm)0.03ハンドピース寸法(mm)23出力端子100V定格入力DC3~DC20