マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91

マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91 - 浦和工業マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91 - 浦和工業

電源AC100Vマイクログラインダーです。
芯ブレが少なく、低振動です。
微細な加工作業に適しています。
電源、モーターハンドピースともに修理を受け付けています。

仕様
チャック回転方向把握力:3.0N・cm以上
トラスコ品番
718-7078
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
162.5
電源(V)
DC20
最大出力(W)
20000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
23
チャック内径(Φmm)
Φ2.35
電源コード(m)
395
消費電流(mA)
無負荷:240以下
振幅(mm)
0.03
ハンドピース寸法(mm)
23
出力端子
100V
定格入力
DC3~DC20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82622009UG12-91
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする