9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。 仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ トラスコ品番430-5752 ハンドピース寸法(mm)27.5×143 最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

大径軸受けの採用により、重切削に最適です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに 仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用 トラスコ品番515-3794 セット内容装着コレットチャック6mm、付属コレットチャック3mm 質量(g)150 参考/旧型式UT03-21 コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175、6.0、6.35
1個
44,980 税込49,478
欠品中

アングルヘッド採用により、様々な形状の作業に最適です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに 仕様UM20、UM21モーターと組み合わせて使用 トラスコ品番515-3816 セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm 質量(g)200 角度(°)アングル角90 コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175
1個
66,980 税込73,678
欠品中

アングル部を細くすることにより、様々な微細加工が可能になります。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに 仕様アングル角90°・UM20、UM21モーターと組み合わせて使用 トラスコ品番515-3808 セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm 質量(g)100
1個
53,980 税込59,378
欠品中

メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工に トラスコ品番515-3719 セット内容ハンドピース・ホルダー×2 質量(kg)2.6 出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)30 出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

先端部を細長くすることにより、狭い部分の加工が可能です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに 仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用 トラスコ品番515-3841 セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm 直径(Φmm)【先端部】8、【ストレート部】12 質量(g)120
1個
55,980 税込61,578
欠品中

アングルヘッド採用により、様々な形状の作業に最適です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに 仕様UM20、UM21モーターと組み合わせて使用 トラスコ品番515-3824 セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm 質量(g)210 角度(°)アングル角45 コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175
1個
71,980 税込79,178
欠品中

応用範囲の広い標準型ヘッドです。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに 仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用 トラスコ品番515-3778 セット内容装着コレットチャック2.34mm、付属コレットチャック3mm 質量(g)115 先端径(Φmm)15 コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175
1個
33,980 税込37,378
欠品中

浦和工業スレンダ-ヘッド
エコ商品
先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立しています。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに。 トラスコ品番147-7112 セット内容装着コレットチャック2.34、付属コレットチャック3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

関連カテゴリ