ポケットに入る小型・軽量サイズです。
2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。
付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ
質量(g)本体/250、ハンドピース/160
回転数(min-1[r.p.m])2000~20000
電源(DC10)ACアダプター(DC2~12V)
本体寸法(mm)65×37×137
寸法(Φ×mm)(DM12ハンドピース)24.2×128.5
アズワン品番1-5869-21
1式
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
ポケットに入る小型・軽量サイズです。2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。
仕様●DC10電源:ACアダプター(DC2~12V)●DM12ハンドピースサイズ:Φ24.2×128.5mm
付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ
質量(g)本体/250、ハンドピース/160
本体寸法(mm)65×37×137
サービス分類レンタル
手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
全長(mm)157
最大径(Φmm)28
コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。
仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
トラスコ品番430-5752
ハンドピース寸法(mm)27.5×143
最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
応用範囲の広い標準型ヘッドです。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3778
セット内容装着コレットチャック2.34mm、付属コレットチャック3mm
質量(g)115
先端径(Φmm)15
コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。
どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。
浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電圧(V)DC3~30
コード長さ(m)2
用途軸径3mmの工具を装着する際のご使用に
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)
トラスコ品番430-5728
質量(kg)2.3
コード長さ(m)2
出力電圧(V)DC3~30
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)30
出力端子2極
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。
先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。
使いやすい小型軽量タイプです。
仕様コレット2.34mm装着
適合UC250C、UC500C
全長(mm)144.5
最大径(Φmm)27.5
コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
モーターの滑り落ちを防止するソフト・プラスチック製のハンドピーススタンドです。
用途ハンドピースを手元に置きたい時のご使用に
仕様メーカーハンドピース専用
トラスコ品番852-1758
質量(g)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード