- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SUS(エスユーエス)
- 12ページ目
12ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。
ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6
質量(g)134
タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。
耐荷重(N)200
1個
¥3,949
税込¥4,344
当日出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
トラスコ品番827-9303
材質SWP-A
質量(g)16
タイプ軽荷重用
寸法L(mm)70
線径(Φmm)1
寸法D(Φmm)14
最大荷重(N)14.67
最大伸長(mm)128.5
寸法l1(mm)128.5
ばね定数(N/mm)0.1
初張力(N)1.8
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2
質量(g)130
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
基本静定格荷重(N)4050
基本動定格荷重(N)4900
1個
¥5,270
税込¥5,797
当日出荷
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。
ロック時押圧力:392N
用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。
材質スチール・ゴム
質量(g)494
1セット
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
モーメント荷重の強度をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6
質量(g)62
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂
質量(g)48
1個
¥584
税込¥642
当日出荷
フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用できます。
材質SPHC
質量(g)191
タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
¥441
税込¥485
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP
質量(g)35
タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
¥693
税込¥762
欠品中
グリーンフレームの凸部にカチッと取り付けができるケーブルダクトです。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)2000
質量(g)176
対応グリーンフレームN
1個
¥396
税込¥436
10日以内出荷
用途90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)40
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
用途90°のL型コーナーへご使用ください。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)330
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ付き
材質(本体)スチール
質量(g)703
材質(車輪)ゴム
適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)
耐荷重(N)500
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
ハンディーカッターの消耗品です。
質量(g)22
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)41
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.9
表面処理アルマイト
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ
材質取手・プレート:A6063
質量(g)87
1セット
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)15.1
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
1個
¥176
税込¥194
当日出荷
材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト
質量(g)35
表面処理ダークブラウン塗装
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質キャップ:ポリミアド、ネジ:SWCHOR
質量(g)5.9
材質SPCCユニクロ
質量(g)102
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)185
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥441
税込¥485
当日出荷
材質本体:スチール、車輪:ゴム
耐荷重(N)300
材質EPDM
長さ(mm)2500
質量(g)147.3
1個
¥1,640
税込¥1,804
9日以内出荷
材質樹脂ローラ:ナイロン6、カラー:S45C、ベアリング:鋼製
質量(g)18
1個
¥1,012
税込¥1,113
当日出荷
1個
¥154
税込¥169
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)15
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)14
表面処理アルマイト
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)34
表面処理アルマイト
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
セット内容アングルブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)78
表面処理アルマイト
1セット
¥661
税込¥727
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4
材質SUS304
質量(g)54
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
セット内容SプレートブラケットS-H2×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2
材質SUS304
質量(g)29.6
1セット
¥264
税込¥290
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
当日出荷