4,868件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ65
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
716 税込788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。 材質スチール・ゴム 質量(g)494
1セット
3,070 税込3,377
当日出荷

ヒンジコネクタストッパSの約1.5倍の耐荷重(600N)のストッパーです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)13
1個
551 税込606
欠品中

引張りバネを取り付けるためのパーツです。
材質ステンレス 質量(g)3.2 キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
1セット
559 税込615
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)クイッククランパー
自由な高さで保持できるパーツです。 自重がかかるとロックします。キャップを押すとロックを解除できます。クィッククランパーは、THK株式会社の登録商標です。
材質(本体部)アルミ押出材、(バネ)ステンレス、(樹脂ローラー)PPS、(プレート)アルミ、(ボルト)ステンレス 質量(g)80
1個
5,381 税込5,919
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

SUS(エスユーエス)GFローラー取付キット
GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス 質量(g)70 キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
1セット
1,778 税込1,956
9日以内出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
当日出荷

1個
175 税込193
当日出荷

1セット
155 税込171
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
107 税込118
欠品中

1個
299 税込329
当日出荷

1個
389 税込428
9日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4 材質S10C相当 質量(g)169 表面処理ユニクロメッキ
1セット
631 税込694
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1 材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)251 表面処理アルマイト
1個
2,365 税込2,602
当日出荷

セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
1セット
1,642 税込1,806
当日出荷

1個
154 税込169
当日出荷

SUS(エスユーエス)カバーサポート S キット
セット内容カバーサポートS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、トラスネジ(M5×10)×1 材質A6063SS-T5 質量(g)17
1セット
399 税込439
当日出荷

1個
163 税込179
当日出荷

セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400 質量(g)503 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2 材質アルミ押出材 質量(g)107 表面処理アルマイト表面処理
1セット
572 税込629
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷


1個
165 税込182
当日出荷

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
239 税込263
欠品中

セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)13 表面処理回転防止機能付
1セット
263 税込289
当日出荷

SUS(エスユーエス)Tナット L(M4)
適合SF4045シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)14 タイプM4
1個
57 税込63
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。 セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)
エコ商品
仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiO2カバー
SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
材質アルミ+樹脂 質量(g)55
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
799 税込879
10日以内出荷

1本
1,100 税込1,210
10日以内出荷