16ページ目:

4,429件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-0丸盆 SUS(エスユーエス)18-0丸盆SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレスシルバー
SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバーSUS(エスユーエス)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルN SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルNSUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2型式PZ-G61Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2RoHS指令(10物質対応)対応反射板OP-84219
銘板付き結束バンド SUS(エスユーエス)銘板付き結束バンドSUS(エスユーエス)
500税込550
1セット(20本)
当日出荷
e-CONケーブルに信号NO.を明記するアイテムです。 メンテナンス等でケーブルを抜き、再接続する際に便利です。 結束バンド20本 【IN1~16 OUT1~16】 シール2枚入り
出力用コネクタ付ケーブル2m(3ピン) SUS(エスユーエス)出力用コネクタ付ケーブル2m(3ピン)SUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1本
10日以内出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
ケーブル長(m)2
入力用e-CONセット(3163 5個入) SUS(エスユーエス)入力用e-CONセット(3163 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
e-CON出力分岐ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON出力分岐ケーブルSUS(エスユーエス)
580税込638
1本
予約販売
出力機器への信号を分岐する時に使用します。
ケーブル長(m)0.1
e-CON延長ケーブル3P/10m SUS(エスユーエス)e-CON延長ケーブル3P/10mSUS(エスユーエス)
1,250税込1,375
1本
14日以内出荷
出力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)10
e-CON付電磁弁(シングルソレノイド) SUS(エスユーエス)e-CON付電磁弁(シングルソレノイド)SUS(エスユーエス)
7,400税込8,140
1個
当日出荷
電磁弁(シングルソレノイド)とケーブル1本のセットです。
セット内容電磁弁(SMC)【SY-3120-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】×1
e-CON付回転灯(赤)LRSC SUS(エスユーエス)e-CON付回転灯(赤)LRSCSUS(エスユーエス)
14,880税込16,368
1個
15日以内出荷
Φ106の回転灯(赤)
型式LRSC-24R-Aケーブル長(m)5メーカーシュナイダー
e-CON付電動ストッパ入力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付電動ストッパ入力ケーブルSUS(エスユーエス)
1,150税込1,265
1本
当日出荷
前進端および後退端を検出します。
ケーブル長(m)2
SiOt3基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOt3基本キット1SUS(エスユーエス)
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]
SiOt基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOt基本キット1SUS(エスユーエス)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]
リニアスライダL300 SUS(エスユーエス)リニアスライダL300SUS(エスユーエス)
5,498税込6,048
1個
予約販売
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)499シリーズグリーンフレームN
グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)グリーンフレームS SSスロット L=2000mmSUS(エスユーエス)
1,121税込1,233
1個
9日以内出荷
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
パネルホールドS(t3) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)パネルホールドS(t3) 定尺2000mmSUS(エスユーエス)
804税込884
1個
9日以内出荷
フレームの凸部にカチッとはめこみ、パネルを差し込むだけで取り付けが可能です。
適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)56/mシリーズGF
ナベ頭ドリルねじM4x10 SUS(エスユーエス)ナベ頭ドリルねじM4x10SUS(エスユーエス)
9税込10
1個
当日出荷
マルチコネクタアウター型 アルミボルト(GFJ-000A)の引抜力を上げたい場合にご利用ください。
シリーズGF
GF Lスロットラック SUS(エスユーエス)GF LスロットラックSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
9日以内出荷
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
ローラースライダL150 SUS(エスユーエス)ローラースライダL150SUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
圧縮バネ 50-5.0 SUS(エスユーエス)圧縮バネ 50-5.0SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)19.7質量(g)17.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)98.5ばね定数(N/mm)5収縮量(mm)(最大)19.7
圧縮バネ 50-2.0 SUS(エスユーエス)圧縮バネ 50-2.0SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
予約販売
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)15質量(g)18.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.3外径(Φmm)35.4最大荷重(N)70.6ばね定数(N/mm)2収縮量(mm)(最大)35
ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強) SUS(エスユーエス)ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強)SUS(エスユーエス)
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「強」のタイプです。
適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
ロータリーダンパー強タイプ SUS(エスユーエス)ロータリーダンパー強タイプSUS(エスユーエス)
4,720税込5,192
1個
当日出荷
油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「強」のタイプです。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.7~1.4
Φ2テグス 2m SUS(エスユーエス)Φ2テグス 2mSUS(エスユーエス)
164税込180
1個
9日以内出荷
電動ウインチの交換用テグスワイヤーです。 張力245N以内
適合グリーンフレームN材質ポリエステル繊維シリーズGF
圧縮バネ120-1.2 SUS(エスユーエス)圧縮バネ120-1.2SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)31.2質量(g)50内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)106.5ばね定数(N/mm)1.2収縮量(mm)(最大)88.8
吊りウエイト 5kgB SUS(エスユーエス)吊りウエイト 5kgBSUS(エスユーエス)
4,611税込5,072
1個
9日以内出荷
GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
Φ75キャスターロック SUS(エスユーエス)Φ75キャスターロックSUS(エスユーエス)
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)586シリーズGF耐荷重(N)200
Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン SUS(エスユーエス)Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタンSUS(エスユーエス)
2,631税込2,894
1個
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン質量(g)427シリーズGF耐荷重(N)600スパナサイズ(mm)21
コロコンワイドキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)コロコンワイドキャップ ADCキットSUS(エスユーエス)
441税込485
1個
当日出荷
アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)25シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
5°コネクタインナー型 アルミボルト SUS(エスユーエス)5°コネクタインナー型 アルミボルトSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
5°屈折させて連結するコネクタです。 シューターのガイド導入部などに。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)47シリーズGF
135度コネクタアウター型 SUS(エスユーエス)135度コネクタアウター型SUS(エスユーエス)
519税込571
1個
当日出荷
135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)100シリーズGF
ヒンジコネクタストッパS導電 SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパS導電SUS(エスユーエス)
188税込207
1個
予約販売
ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)7シリーズGF
ヒンジコネクタストッパハード ノブボルト付 SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパハード ノブボルト付SUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったヒンジコネクタストッパハードです。 位置調整も簡単に行えます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA質量(g)49シリーズGF
コネクタピースコンパクトフロントR SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクトフロントRSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、右側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
コネクタピースコンパクトフロントL SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクトフロントLSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、左側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
ダブルコネクタP12L56 SUS(エスユーエス)ダブルコネクタP12L56SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
予約販売
フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)52シリーズGF
マルチコネクタアウター型R SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型RSUS(エスユーエス)
572税込629
1個
予約販売
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF
引っ掛けフックコネクタS SUS(エスユーエス)引っ掛けフックコネクタSSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。
適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
グリップチューブ L=500 SUS(エスユーエス)グリップチューブ L=500SUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷
台車の手すりなどに取り付けて使用する熱収縮チューブです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質合成ゴム寸法(mm)35×0.5×500質量(g)26シリーズGF
フレームガード(オレンジ) SUS(エスユーエス)フレームガード(オレンジ)SUS(エスユーエス)
479税込527
1個
9日以内出荷
フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。 7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。 ニッパー・カッター等で切断できます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質ポリプロピレン質量(g)94/2000mmシリーズGF