4,429件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板) 質量(g)321 寸法(cm)30 底内径(Φmm)260
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板) 質量(g)242 寸法(cm)25 底内径(Φmm)205
1個
859 税込945
4日以内出荷

材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板) 質量(g)167 寸法(cm)20 底内径(Φmm)210×16
1個
659 税込725
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 45cm
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板) 質量(g)1630 サイズ(cm)45 外径×深さ(Φmm×mm)480×170
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)アジャスタA
RoHS
底部に十字穴があり、電動ドライバーなどで取り付けが可能です。
材質SS400/SPCC/シリコンゴム 質量(g)170 耐荷重(N)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
仕様加速度:100ms カバーPET 材質(本体)アルミ押出材 質量(g)1.8 制御方式コントローラ(STP-MP-C1) モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/18 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーウレタン 適合シリーズグリーンフレームN
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiO-X/MiO タッチパネル
RoHS
質量(g)約1200 取付方式GF(N) 消費電力(W)6 電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm 通信方式RS485(SiO-X) 使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所) 使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,570 税込108,427
10日以内出荷

仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。 セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


仕様GF専用のながらスイッチ用ブラケットと、ながらスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容ながらスイッチ×1、ながらスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M5×40) ×2、六角ナットM5 (1種) ×2、平ワッシャーM5 (小型丸) ×2 型式HL-5300 ケーブル長(m)2 メーカーオムロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光センサ
RoHS
仕様ランプ等の光をSiOの入力信号に変換します。 型式UNC-RPPS(NKE) ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1本
799 税込879
11日以内出荷

1本
1,400 税込1,540
10日以内出荷

1本
1,400 税込1,540
10日以内出荷

1セット(5個)
1,200 税込1,320
10日以内出荷

1セット(5個)
1,200 税込1,320
10日以内出荷

1セット(5個)
1,200 税込1,320
11日以内出荷

1本
2,800 税込3,080
10日以内出荷

出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2206-000FL(3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
1セット(5個)
1,100 税込1,210
当日出荷

1本
3,300 税込3,630
10日以内出荷

1本
3,300 税込3,630
10日以内出荷

1本
490 税込539
当日出荷

電磁弁(ダブルソレノイド)とケーブル2本のセットです。
ケーブル長(m)電磁弁(SMC)【SY-3220-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】2
1個
10,300 税込11,330
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)e-CON付回転灯(緑)LRSC
Φ106の回転灯(緑)
型式LRSC-24G-A ケーブル長(m)5 メーカーシュナイダー
1個
14,880 税込16,368
10日以内出荷

Φ40のランプ5色
型式LOUT-24-5RYGBW (シュナイダーエレクトリック) ケーブル長(m)1 発光色赤・黄・緑・青・白
1個
19,880 税込21,868
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)e-CON付大音量報知器
最大110dBの大音量。 15種類の音を鳴らすことができます。
型式EHS-M1TA ケーブル長(m)5 メーカーパトライト
1個
32,880 税込36,168
10日以内出荷

トリガー録画機能で、問題発生前にさかのぼって記録を残すことができます。 液晶画面付きなので、その場で簡易再生が可能です。
型式IB-ECT002 ケーブル長(m)2 メーカー因幡電機産業
1個
65,000 税込71,500
12日以内出荷

1個
2,000 税込2,200
10日以内出荷

1個
2,050 税込2,255
当日出荷

主にピッキング用途に使用する小型センサです。
型式NA1-PK5 ケーブル長(m)2 メーカーパナソニック 検出距離(m)1.2
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷

主にピッキング用途に使用する小型センサです。
型式NA1-PK1 ケーブル長(m)2 メーカーパナソニック 検出距離(m)0.3
1個
31,880 税込35,068
10日以内出荷

1個
14,100 税込15,510
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)e-CON付温度調節器
設定温度になると信号を出力します。
型式E5CC-RX0DSM-000(オムロン) ケーブル長(m)0.3
1個
21,880 税込24,068
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)e-CON付フットスイッチ
踏んでいる間だけONするスイッチです。
型式SFVS-1 ケーブル長(m)1 メーカー国際電業
1個
5,800 税込6,380
11日以内出荷

非常停止スイッチのボックスです。 B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
1個
3,250 税込3,575
11日以内出荷