カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品

延長出力用e-CONセット_2206 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)当日出荷出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2206-000FL(3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
e-CON付電磁弁(ダブルソレノイド)
SUS(エスユーエス)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷電磁弁(ダブルソレノイド)とケーブル2本のセットです。ケーブル長(m)電磁弁(SMC)【SY-3220-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】2
e-CON付ランプ5灯(赤黄緑青白)
SUS(エスユーエス)¥19,880税込¥21,8681個10日以内出荷Φ40のランプ5色型式LOUT-24-5RYGBW (シュナイダーエレクトリック)ケーブル長(m)1発光色赤・黄・緑・青・白
e-CON付ボイスプレイヤー
SUS(エスユーエス)¥19,880税込¥21,8681個当日出荷4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。 BSV-24N-D(パトライト)型式IB-MCT001ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業
e-CON付I/Oキャッチャー
SUS(エスユーエス)¥27,000税込¥29,7001個10日以内出荷装置などのI/O信号をクランプすることにより、ON/OFFの状態を出力することが出来るセンサです。型式SE-CS001Aケーブル長(m)1.9メーカー因幡電器産業
e-CON付人感センサ
SUS(エスユーエス)¥10,000税込¥11,0001個当日出荷人を感知すると信号を出力します。型式PY2-Sケーブル長(m)2メーカーセンサテック検出距離(m)3四方(約3m先で)
SiO基本キット4
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]電源(V)AC100
SiO-Cスターターキットe-CON
SUS(エスユーエス)¥20,980税込¥23,0781セット9日以内出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiOt3スターターキット
SUS(エスユーエス)¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiOt3 PNP
SUS(エスユーエス)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
タブレットクランパー S
SUS(エスユーエス)¥5,159税込¥5,6751個9日以内出荷GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)185シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)~10
Φ49ガイドローラー
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ガイドローラ―の幅広タイプ ベアリング付きガイドローラーです。適合グリーンフレームN材質ローラ:PA/スペーサ:ステンレス/カラー・ボルト・ナット:鉄/ベアリング:鋼質量(g)137シリーズGFキット内容Φ49ガイドローラ―(1個)/ベアリング用スペーサ(1個)/六角穴付ボルトM6×55(1個)/TナットL(M6)(1個)
圧縮バネ 50-5.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)19.7質量(g)17.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)98.5ばね定数(N/mm)5収縮量(mm)(最大)19.7
フライホイールΦ65 t5
SUS(エスユーエス)¥692税込¥7611個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)126シリーズGF
ダンパー 中単品
SUS(エスユーエス)¥1,860税込¥2,0461個9日以内出荷ロータリーダンパー(中タイプ)(GFW-488)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(中)×1/中ステッカー×1定格トルク(N・m)0.5~1.0
ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(中)
SUS(エスユーエス)¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「中」のタイプです。適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(中)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.5~1.0
ロータリーダンパー弱タイプ
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「弱」のタイプです。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.3~0.6
GF抜差し蝶番S-L
SUS(エスユーエス)¥1,012税込¥1,1131個当日出荷蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
Φ75キャスターロック
SUS(エスユーエス)¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)586シリーズGF耐荷重(N)200
Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム
SUS(エスユーエス)¥2,081税込¥2,2891個9日以内出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-557適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1010シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム
SUS(エスユーエス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1170シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
Φ100固定キャスターM6 ゴム
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)751シリーズGFキャスター固定キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)930
キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック)
SUS(エスユーエス)¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷キャスターとアジャスタを一体化した製品です。 車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー質量(g)260シリーズGF耐荷重(N)588