3ページ目:

4,429件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常停止ガードM SUS(エスユーエス)非常停止ガードMSUS(エスユーエス)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様取付面板厚:2t適合Φ22スイッチ用材質ポリカーボネート質量(g)約18
Φ2テグス SUS(エスユーエス)Φ2テグスSUS(エスユーエス)
363税込399
1個
当日出荷
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維タイプテグスワイヤーの張力245N以内
ハードブラケット SW 3030 SUS(エスユーエス)ハードブラケット SW 3030SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
363税込399
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ダブルコネクタP15 SUS(エスユーエス)ダブルコネクタP15SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)29
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
121税込133
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
後入れロックナット S SUS(エスユーエス)後入れロックナット SSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S10C相当質量(g)7表面処理ユニクロメッキ
インナーキャップ SUS(エスユーエス)インナーキャップSUS(エスユーエス)
3,619税込3,981
1パック(50個)
当日出荷
質量(g)3/個材質LDPE
アイボルトM6(ステン) SUS(エスユーエス)アイボルトM6(ステン)SUS(エスユーエス)
440税込484
1個
当日出荷
トラスコ品番827-9298材質ステンレス質量(g)16
フレームキャップ 40・80 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 40・80SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
144税込158
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)10.9
アングルブラケット SS キット SUS(エスユーエス)アングルブラケット SS キットSUS(エスユーエス)
228税込251
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
コネクタピースコンパクト サイド用 SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクト サイド用SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
243税込267
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
マグネットキャッチリミット付 SUS(エスユーエス)マグネットキャッチリミット付SUS(エスユーエス)
1,421税込1,563
1個
取扱停止中
材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)56
ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付TSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質本体:スチロール、車輪:ゴムねじピッチ1.25耐荷重(N)300
フレームキャップ N30・30 SUS(エスユーエス)フレームキャップ N30・30SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)2.6
ハードブラケット L SUS(エスユーエス)ハードブラケット LSUS(エスユーエス)
229税込252
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)66
アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
予約販売
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
スロットキャップ L SUS(エスユーエス)スロットキャップ LSUS(エスユーエス)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリエチレン質量(g)46
STナット SS SUS(エスユーエス)STナット SSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)2表面処理導電機能付
Tナット S(M4) SUS(エスユーエス)Tナット S(M4)SUS(エスユーエス)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM4
非常停止ガードL SUS(エスユーエス)非常停止ガードLSUS(エスユーエス)
619税込681
1個ほか
当日出荷
仕様取付面板厚:2t適合Φ30スイッチ用材質ポリカーボネート質量(g)約18
GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
ACアダプタ(UV324-2410) SUS(エスユーエス)ACアダプタ(UV324-2410)SUS(エスユーエス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2
e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ4P 10個パックSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
アングルコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)アングルコネクタ アウター型アルミボルトSUS(エスユーエス)
407税込448
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)93
マルチコネクタアウター型 SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型SUS(エスユーエス)
472税込519
1個
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレスポリウレタン粉体塗装質量(g)58タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
3芯ケーブル 10m SUS(エスユーエス)3芯ケーブル 10mSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
600税込660
1本
当日出荷
ケーブル長(m)10電線仕様VCTF0.3-3C仕上外径(Φmm)1.6
ヒンジコネクタストッパハード SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパハードSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
ヒンジコネクタストッパーの約2倍の耐荷重(750N)のストッパーです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ピン)ステンレス、(ボルト・ナット)鉄質量(g)33
GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)19
EasyナットS SUS(エスユーエス)EasyナットSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S10C相当表面処理ユニクロメッキ
Dブラケット L キット SUS(エスユーエス)Dブラケット L キットSUS(エスユーエス)
305税込336
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
ボードホルダ SUS(エスユーエス)ボードホルダSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)18
グリーンフレームLスロット L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロット L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,197税込2,417
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
コンテナラック(片面タイプ) SUS(エスユーエス)コンテナラック(片面タイプ)SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
仕様組立式、片面式材質(アルミフレーム):アルミ押出剤キャスター50mmブレーキ付 ゴム車表面処理(アルミフレーム):アルマイト組立時間1人30分
GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)GFハンディーカッターSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
17,490税込19,239
1個
当日出荷
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
フレームキャップ 20・20 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・20SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
83税込91
1個
予約販売
適合SF20シリーズ材質ポリアミドライトグレー質量(g)1.3
Dブラケット S キット SUS(エスユーエス)Dブラケット S キットSUS(エスユーエス)
240税込264
1セット
当日出荷
材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
リニアクランパー SUS(エスユーエス)リニアクランパーSUS(エスユーエス)
1,860税込2,046
1個
予約販売
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
アングルコネクタインナー型S SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型SSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
後入れロックナット SS SUS(エスユーエス)後入れロックナット SSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S10C相当質量(g)2表面処理ユニクロメッキ
スロットキャップ S SUS(エスユーエス)スロットキャップ SSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
286税込315
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)2000材質ポリエチレン質量(g)25