2,263件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンベア用アンチバックS SUS(エスユーエス)

    コンベア用アンチバックS

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    一方向からのワークを通し、反対側への動きをロックする機構です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス質量(g)45シリーズGF耐荷重(N)100
  • ガイドローラーS SSスロット取付キット SUS(エスユーエス)

    ガイドローラーS SSスロット取付キット

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。 シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。 GF SSスロットに取り付けるキットです。
    適合グリーンフレームS材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)11シリーズGFキット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
  • ガイドローラー GFLスロット取付キット SUS(エスユーエス)

    ガイドローラー GFLスロット取付キット

    SUS(エスユーエス)
    527税込580
    1個
    9日以内出荷
    ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
    適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)35シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
  • アルミコロコンVフレーム用端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンVフレーム用端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    430税込473
    1個
    9日以内出荷
    アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)22シリーズGFキット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
  • グリーンフレームLスロットW用キャップ2ヶセット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロットW用キャップ2ヶセット

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
    適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
  • 鉄製アイドラーSサポート取付キット SUS(エスユーエス)

    鉄製アイドラーSサポート取付キット

    SUS(エスユーエス)
    2,629税込2,892
    1個
    9日以内出荷
    GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    適合グリーンフレームS材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)56シリーズGFキット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1耐荷重(N)200
  • 鉄製アイドラーS取付キット SUS(エスユーエス)

    鉄製アイドラーS取付キット

    SUS(エスユーエス)
    2,189税込2,408
    1個
    9日以内出荷
    GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
    適合グリーンフレームS材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)50シリーズGFキット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)200
  • 樹脂アイドラーSサポート取付キット SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラーSサポート取付キット

    SUS(エスユーエス)
    1,309税込1,440
    1個
    9日以内出荷
    GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    適合グリーンフレームS材質本体部:樹脂/スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス/ボルト・ナット・ワッシャー部:鉄質量(g)27シリーズGFキット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1耐荷重(N)30
  • 樹脂アイドラーS取付キット SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラーS取付キット

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
    適合グリーンフレームS材質本体部:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGFキット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
  • Φ48ワイヤーサポートキット SUS(エスユーエス)

    Φ48ワイヤーサポートキット

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    ワイヤーがΦ48アイドラーから外れることを防止するパーツです。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス/ボルト・ワッシャー:鉄/ナット:ステンレス質量(g)30シリーズGFキット内容Φ48ワイヤーサポート×1/平ワッシャーM6小丸型×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1/STナットL(M6)×1
  • ダブルコネクタN-S導電 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタN-S導電

    SUS(エスユーエス)
    288税込317
    1個
    9日以内出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。 GF-N側は、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)27シリーズGF
  • ダブルコネクタS導電 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタS導電

    SUS(エスユーエス)
    253税込278
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)12シリーズGF
  • フレキシブルチューブL500 SUS(エスユーエス)

    フレキシブルチューブL500

    SUS(エスユーエス)
    4,389税込4,828
    1個
    9日以内出荷
    自由な角度に曲げることが可能なチューブです。
    適合グリーンフレームN材質SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線)質量(g)470シリーズGF
  • フレキシブルチューブL300 SUS(エスユーエス)

    フレキシブルチューブL300

    SUS(エスユーエス)
    2,739税込3,013
    1個
    9日以内出荷
    自由な角度に曲げることが可能なチューブです。
    適合グリーンフレームN材質SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線)質量(g)282シリーズGF
  • フレキシブルアームコネクタ SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアームコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    フレキシブルチューブ(GFJ-C48/C49)と組み合わせて使うコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)50シリーズGF
  • マルチコネクタアウター型 GH SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型 GH

    SUS(エスユーエス)
    638税込702
    1個
    9日以内出荷
    モーメント荷重の強度をUPしたコネクタです。
    適合グリーンフレームG材質本体:アルミダイカスト/ボルトナット:鉄質量(g)244シリーズGF
  • 電動GFカッター専用替刃(A-19803) SUS(エスユーエス)

    電動GFカッター専用替刃(A-19803)

    SUS(エスユーエス)
    8,789税込9,668
    1個
    当日出荷
    質量(g)300シリーズGF
  • アルミコロコンモジュール2925P30 フラット SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンモジュール2925P30 フラット

    SUS(エスユーエス)
    310税込341
    1個
    9日以内出荷
    標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
    適合グリーンフレームN材質HDPE/ピン:ステンレス質量(g)57シリーズGF
  • ベアリングコロコンモジュール SUS(エスユーエス)

    ベアリングコロコンモジュール

    SUS(エスユーエス)
    1,422税込1,564
    1個
    9日以内出荷
    ベアリングを組み込んだコロを使用した、高摺動で静音なコロコンモジュールです。
    適合グリーンフレームN材質サポート・ホイール:POM/ピン:SUM/ベアリング:SUJ2質量(g)122シリーズGF負荷重(kg)10/個
  • コロコンワイドフックG SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドフックG

    SUS(エスユーエス)
    727税込800
    1個
    9日以内出荷
    コロコンワイドの挿入が可能な、GF-G(43mmタイプ)シリーズ用フックです。
    適合グリーンフレームG材質SPHC質量(g)374シリーズGF
  • Φ26樹脂ベアリングローラ SUS(エスユーエス)

    Φ26樹脂ベアリングローラ

    SUS(エスユーエス)
    141税込155
    1個
    9日以内出荷
    シリーズGF
  • アブソーバーホルダA M16 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーホルダA M16

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)29シリーズGF寸法(Φmm)16.5
  • アブソーバーホルダA M12 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーホルダA M12

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)35シリーズGF寸法(Φmm)12.5
  • トルクヒンジVR SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジVR

    SUS(エスユーエス)
    4,720税込5,192
    1個
    当日出荷
    スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)63シリーズGF
  • インサートガイド SUS(エスユーエス)

    インサートガイド

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    ガイドフレームすべり(GFF-047)の端部に挿入し、ワークの受け入れをスムーズにします。 抜け防止用にネジ固定も可能です。
    適合グリーンフレームN材質POM質量(g)18シリーズGF
  • フレームガードS L=2000 ブルー SUS(エスユーエス)

    フレームガードS L=2000 ブルー

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
  • フレームガードS L=2000 レッド SUS(エスユーエス)

    フレームガードS L=2000 レッド

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
  • グリーンフレームDINスリム エンドカバー SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームDINスリム エンドカバー

    SUS(エスユーエス)
    122税込134
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームDINスリム(GFF-046)専用のエンドカバーです。
    適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)3シリーズGF
  • GFビームP250用GF-SFコネクタキット SUS(エスユーエス)

    GFビームP250用GF-SFコネクタキット

    SUS(エスユーエス)
    527税込580
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。 フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)93シリーズGFキット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
  • グリーンフレームSエンドカバー(ブルー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームSエンドカバー(ブルー)

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。
    適合グリーンフレームS材質軟質塩ビ質量(g)3シリーズGF
  • 導電テープ SUS(エスユーエス)

    導電テープ

    SUS(エスユーエス)
    3,188税込3,507
    1個
    当日出荷
    用途導電性能を確保したい場合にご使用ください。テープ幅(mm)6
  • 鉄製アイドラー(単品) SUS(エスユーエス)

    鉄製アイドラー(単品)

    SUS(エスユーエス)
    1,749税込1,924
    1個
    9日以内出荷
    Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
    トラスコ品番827-9295材質(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス質量(g)50
  • 小ピッチコロコンフックエンド用 SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコンフックエンド用

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    小ピッチコロコンの端部に取付けるフックです。
    付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス質量(g)48
  • 小ピッチコロコンフックS中間用 SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコンフックS中間用

    SUS(エスユーエス)
    727税込800
    1個
    9日以内出荷
    用途グリーンフレームSをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六 角 穴 付 ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×8×1材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)28
  • 小ピッチコロコンフックSエンド用 SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコンフックSエンド用

    SUS(エスユーエス)
    523税込575
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームS用の小ピッチコロコンフックです。
    付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×10×1材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)33
  • 小ピッチコロコンフック SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコンフック

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス質量(g)48
  • 小ピッチコロコン SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコン

    SUS(エスユーエス)
    4,392税込4,831
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。
    材質(フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
  • 支柱キット SUS(エスユーエス)

    支柱キット

    SUS(エスユーエス)
    1,116税込1,228
    1セット
    9日以内出荷
    高さ(mm)1100
  • 金属キャップL SUS(エスユーエス)

    金属キャップL

    SUS(エスユーエス)
    673税込740
    1個
    9日以内出荷
    アルミ製キャップです。 ボルトを締め付けるとゴムが拡張し固定する方式のため強固に取付できます。
    材質アルミダイカスト
  • 引張りバネ用ポストM6(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネ用ポストM6(単品)

    SUS(エスユーエス)
    589税込648
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9296材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)16