カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
36ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品

クロスコネクタ グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥595税込¥6551個当日出荷フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)68タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
グリーンフレームDINエンドカバー
SUS(エスユーエス)¥120税込¥1321個9日以内出荷DINレールとGFが一体になったフレームです。 DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。材質アルミ押出材アルマイト表面処理タイプ100mm未満(30mmまで)の切断対応可能質量(kg/m)0.53(グリーンフレームエンドカバー 7)断面2次モーメントlx=2.36×104mm4 ly=1.88×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=1.35×10 Zx=0.98×10
カーブコロコントリプル
SUS(エスユーエス)¥626税込¥6891個9日以内出荷モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。 取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
カーブコロコンシングル
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個9日以内出荷カーブコロコンのコロが一つのタイプです。用途カーブのつなぎ、長さの調整などでご使用ください。材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
エリアガード用キャッチ
SUS(エスユーエス)¥1,106税込¥1,2171個9日以内出荷用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25 (3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1材質(取付部)アルミダイカスト、(マグネット)フェライト、(ハウジング)ステンレス質量(g)178
Φ48鉄製アイドラー単品
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個9日以内出荷Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300Nトラスコ品番827-9311材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)100
Φ200 ネジ軸キャスター
SUS(エスユーエス)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン適合コネクタフットコ ネクタ L(GFJ-C04)耐荷重(N)1800
Φ200 L フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥13,090税込¥14,3991個9日以内出荷材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800
Φ150自在キャスター
SUS(エスユーエス)¥3,330~税込¥3,663~1個9日以内出荷グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
Φ150固定キャスター
SUS(エスユーエス)¥3,070~税込¥3,377~1個9日以内出荷グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。ブレーキ自在無材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
Φ150 ネジ軸キャスター
SUS(エスユーエス)¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコ ネクタ L(GFJ-C04)耐荷重(N)1800
Φ150 L フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800
Φ100フレームキャスターブレーキ
SUS(エスユーエス)¥1,640税込¥1,8041個9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。ブレーキ付き材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ100フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥1,530税込¥1,6831個9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。ブレーキ無材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ100キャスタM16B-E導電
SUS(エスユーエス)¥2,076税込¥2,2841個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ無材質(本体)スチール質量(g)634材質(車輪)導電適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)300
Vローラー取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821セット9日以内出荷グリーンフレームF35/F50などの薄板部をレールとして利用するローラーです。 耐荷重目安:10N用途直動のガイドとしてご使用ください。材質(本体部)ポリアセタール、(ベアリング部)SUJ2、(スペーサー)ステンレス質量(g)43キット内容ベアリング用スペーサー×1V、ローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×25×1、STナットL(M6)×1
GFローラーブラケットキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
摩擦シートM8(50枚/セット・ケース付)
SUS(エスユーエス)¥7,139税込¥7,8531セット(50枚)9日以内出荷材質シート:ウレタン系樹脂、ケース:ABS質量(g)シート:0.03、ケース:27
摩擦シート M6 (50枚/セット・ケース付)
SUS(エスユーエス)¥6,589税込¥7,2481セット(50枚)9日以内出荷材質シート:ウレタン系樹脂、ケース:ABS寸法(mm)シート:18×18×0.6、ケース:52×43×15質量(g)シート:0.02、ケース:27
平型蝶番L45-Sステンキット
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット9日以内出荷セット内容平型蝶番L45-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
平型蝶番L45-Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,056税込¥1,1621セット9日以内出荷セット内容平型蝶番L45-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
平型蝶番L45(M6)用アルミ板ナット
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個9日以内出荷材質A6N01SS-T5質量(g)12.2寸法L(mm)63寸法A(mm)10寸法t(mm)5表面処理アルマイト寸法B(mm)43寸法C(mm)M6
平型蝶番L45(M6)ステンキット
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット9日以内出荷セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)72.5表面処理アルマイト
平型蝶番L45(M6)キット
SUS(エスユーエス)¥1,055税込¥1,1611セット9日以内出荷セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)72.5表面処理アルマイト