35ページ目:

4,429件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS AM-3 抗菌ボール 42cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 42cmSUS(エスユーエス)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)1467サイズ(cm)42外径×深さ(Φmm×mm)445×156
SUS AM-3 抗菌ボール 27cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 27cmSUS(エスユーエス)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)468サイズ(cm)27外径×深さ(Φmm×mm)295×105
SUS AM-3 抗菌ボール 24cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 24cmSUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)382サイズ(cm)24外径×深さ(Φmm×mm)260×94
SUS AM-3 抗菌ボール 30cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 30cmSUS(エスユーエス)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)562サイズ(cm)30外径×深さ(Φmm×mm)325×115
SUS AM-3 抗菌ボール 18cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 18cmSUS(エスユーエス)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)219サイズ(cm)18外径×深さ(Φmm×mm)200×72
SUS AM-3 抗菌ボール 33cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 33cmSUS(エスユーエス)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)703サイズ(cm)33外径×深さ(Φmm×mm)355×120
SUS AM-3 抗菌ボール 39cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 39cmSUS(エスユーエス)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)1283サイズ(cm)39外径×深さ(Φmm×mm)415×145
SUS AM-3 抗菌ボール 36cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 36cmSUS(エスユーエス)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)825サイズ(cm)36外径×深さ(Φmm×mm)385×135
SUS AM-3 抗菌ボール 15cm SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 15cmSUS(エスユーエス)
969税込1,066
1個
4日以内出荷
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)161サイズ(cm)15外径×深さ(Φmm×mm)170×62
モニタースタンド キャスタータイプ SUS(エスユーエス)モニタースタンド キャスタータイプSUS(エスユーエス)
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理【キャスター】ナイロン(黒)SS400相当 亜鉛メッキ3価 クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL タップ付 SUS(エスユーエス)DブラケットクロスL タップ付SUS(エスユーエス)
139税込153
1個
9日以内出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。側面カバー取付用にご利用ください。
材質アルミダイカスト質量(g)53対応SF4045シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL タップ付キット SUS(エスユーエス)DブラケットクロスL タップ付キットSUS(エスユーエス)
269税込296
1個
9日以内出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。側面カバー取付用にご利用ください。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスLタップ付×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL タップ付 ステンレス キット SUS(エスユーエス)DブラケットクロスL タップ付 ステンレス キットSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
9日以内出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。側面カバー取付用にご利用ください。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスLタップ付×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
スターターローラW300R(MP-C1) SUS(エスユーエス)スターターローラW300R(MP-C1)SUS(エスユーエス)
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.5材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
スターターローラW200R(MP-C1) SUS(エスユーエス)スターターローラW200R(MP-C1)SUS(エスユーエス)
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり LED照明付 SUS(エスユーエス)セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり LED照明付SUS(エスユーエス)
83,980税込92,378
1台
21日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。 ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付・LED照明付材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)作業ボード:16.5質量(kg)29高さ(mm)1800奥行(mm)757間口(mm)986電源(V)AC100タップの種類AC125V(15A・コード3mプラグ付)照明LED照明(スイッチBOX付)アズワン品番67-5589-56作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
バーコードリーダー SUS(エスユーエス)バーコードリーダーSUS(エスユーエス)
31,830税込35,013
1個
10日以内出荷
SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル SUS(エスユーエス)RS-232CケーブルSUS(エスユーエス)
3,074税込3,381
1個
10日以内出荷
SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
microSDカード SUS(エスユーエス)microSDカードSUS(エスユーエス)
7,135税込7,849
1個
当日出荷
SiO-Xのログを出力する際に使用するmicroSDカードです。
容量128GBRoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2(L) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2(L)SUS(エスユーエス)
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2SUS(エスユーエス)
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiOt3カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiOt3カバーSUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiOt1カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiOt1カバーSUS(エスユーエス)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
SiOシリーズ SiOtカバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiOtカバーSUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
SiOシリーズ SiO3カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO3カバーSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SIO-C収納BOX大(GFツメ付) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SIO-C収納BOX大(GFツメ付)SUS(エスユーエス)
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(CKD/BR) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(CKD/BR)SUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/W) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/W)SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/S) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/S)SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付受信機 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付受信機SUS(エスユーエス)
84,980税込93,478
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付送信機 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付送信機SUS(エスユーエス)
84,980税込93,478
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Wi-Fiタイプ) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Wi-Fiタイプ)SUS(エスユーエス)
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
仕様SiOの出力ONでメールを送信することができます。型式UNC-WRP06(NKE)ケーブル長(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Etherタイプ) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Etherタイプ)SUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/10m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/10mSUS(エスユーエス)
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/5m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/5mSUS(エスユーエス)
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/10m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/10mSUS(エスユーエス)
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/5m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/5mSUS(エスユーエス)
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/2mSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
仕様SUC-191とSUC-192を1本に集約したケーブルです。ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光)SUS(エスユーエス)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN