36ページ目:

4,429件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑)SUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiO3.2 GFアタッチメントS SUS(エスユーエス)SiO3.2 GFアタッチメントSSUS(エスユーエス)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
SiO3.2ネジ取付板 SUS(エスユーエス)SiO3.2ネジ取付板SUS(エスユーエス)
269税込296
1個
10日以内出荷
M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。
仕様M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。コントローラ含みません
SiO3.2カバー SUS(エスユーエス)SiO3.2カバーSUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
材質アルミ+樹脂質量(g)18
SiO2カバー SUS(エスユーエス)SiO2カバーSUS(エスユーエス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
材質アルミ+樹脂質量(g)55
SiO GFアタッチメント SUS(エスユーエス)SiO GFアタッチメントSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
349税込384
1個
12日以内出荷
SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。コントローラ含みません
SIO-C収納ボックス 大 SUS(エスユーエス)SIO-C収納ボックス 大SUS(エスユーエス)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式 SUS(エスユーエス)コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式SUS(エスユーエス)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
ネジ式コネクタ端子台DINレール取付
SIO-C用コネクタ端子台 バネ式 SUS(エスユーエス)SIO-C用コネクタ端子台 バネ式SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
SiO専用のバネ式端子台で、省スペース設計DINレール取付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×78.8×46
SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台 SUS(エスユーエス)SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台SUS(エスユーエス)
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
SiO専用のe-CON端子台で、省スペース設計DINレール取付
I/Oケーブル両側コネクタ0.2m SUS(エスユーエス)I/Oケーブル両側コネクタ0.2mSUS(エスユーエス)
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
I/Oケーブル 両側コネクタ 0.5m シース付 SUS(エスユーエス)I/Oケーブル 両側コネクタ 0.5m シース付SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
10日以内出荷
SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
出力用e-CONセット(3080 5個入) SUS(エスユーエス)出力用e-CONセット(3080 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
10日以内出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
入力用e-CONセット(3080 5個入) SUS(エスユーエス)入力用e-CONセット(3080 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
10日以内出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
ケーブルストリッパー SUS(エスユーエス)ケーブルストリッパーSUS(エスユーエス)
5,000税込5,500
1個
10日以内出荷
多芯ケーブルの外皮(シース部)を剥くための工具です。
型式ND-800Sメーカージェフコム適合電線径(Φmm)4~16
延長出力用e-CONセット_2124 5個入 SUS(エスユーエス)延長出力用e-CONセット_2124 5個入SUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1セット(5個)
8日以内出荷
出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2124-000FL (3M) 仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
延長入力用e-CONセット_2124 5個入 SUS(エスユーエス)延長入力用e-CONセット_2124 5個入SUS(エスユーエス)
929税込1,022特価
1セット(5個)
当日出荷
入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2124-000FL (3M) 仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
耐屈曲3芯ケーブル 100m SUS(エスユーエス)耐屈曲3芯ケーブル 100mSUS(エスユーエス)
26,000税込28,600
1本
10日以内出荷
ケーブル長(m)100電線仕様ORP-SL AWG23×3C(沖電線)仕上外径(Φmm)1.09
出力用耐屈曲ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)出力用耐屈曲ケーブル製作キットSUS(エスユーエス)
4,800税込5,280
1個
10日以内出荷
耐屈曲出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
ケーブル長(m)出力コネクタ 5個(SUC-334)、延長用出力コネクタ5個(SUC-467)、ケーブル10m 1本(SUC-481)、収縮チューブ 0.5m 1本
入力用耐屈曲ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)入力用耐屈曲ケーブル製作キットSUS(エスユーエス)
4,800税込5,280
1個
10日以内出荷
耐屈曲入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
ケーブル長(m)入力コネクタ 5個(SUC-325)、延長用入力コネクタ5個(SUC-465)、ケーブル10m 1本(SUC-481)、収縮チューブ 0.5m 1本
耐屈曲出力延長ケーブル/5m SUS(エスユーエス)耐屈曲出力延長ケーブル/5mSUS(エスユーエス)
2,100税込2,310
1本
11日以内出荷
出力用ケーブルの延長に使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
ケーブル長(m)5
耐屈曲入力延長ケーブル/5m SUS(エスユーエス)耐屈曲入力延長ケーブル/5mSUS(エスユーエス)
2,100税込2,310
1本
10日以内出荷
入力用ケーブルの延長に使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
ケーブル長(m)5
耐屈曲入力延長ケーブル(4ピン) SUS(エスユーエス)耐屈曲入力延長ケーブル(4ピン)SUS(エスユーエス)
1,350税込1,485
1本
11日以内出荷
入力用のケーブルの 延長で使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
型式ORP-SL AWG23×3C(沖電線)ケーブル長(m)2
e-CON付iコンベヤ用出力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付iコンベヤ用出力ケーブルSUS(エスユーエス)
980税込1,078
1本
10日以内出荷
iコンベヤに動作指令を出力します。
ケーブル長(m)2
e-CON付ランプΦ25(黄) SUS(エスユーエス)e-CON付ランプΦ25(黄)SUS(エスユーエス)
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
Φ25のランプ(黄)
型式MES-102A-Y (パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色
e-CON付ランプΦ25 5灯赤黄緑青白 SUS(エスユーエス)e-CON付ランプΦ25 5灯赤黄緑青白SUS(エスユーエス)
19,880税込21,868
1個
10日以内出荷
Φ25のランプ5色
型式MES-502A-RYGBC (パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑・青・白
e-CON付LED表示灯 SUS(エスユーエス)e-CON付LED表示灯SUS(エスユーエス)
10,000税込11,000
1個
10日以内出荷
3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。
型式Q22Y5SZZRGB24E-CAケーブル長(m)3メーカーIDEC
e-CON付電圧計 SUS(エスユーエス)e-CON付電圧計SUS(エスユーエス)
50,000税込55,000
1個
10日以内出荷
SiOコントローラの電源電圧を測定し、設定範囲を超えたら信号を出力します。 バッテリー駆動時の電源電圧監視に最適です。
型式K3HB-XVD-C1ケーブル長(m)1メーカーオムロン
e-CON付パワーユニット用入力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付パワーユニット用入力ケーブルSUS(エスユーエス)
1,170税込1,287
1本
10日以内出荷
前進端および後退端を検出します。
ケーブル長(m)2
e-CON付I/Oキャッチャー SUS(エスユーエス)e-CON付I/OキャッチャーSUS(エスユーエス)
27,000税込29,700
1個
10日以内出荷
装置などのI/O信号をクランプすることにより、ON/OFFの状態を出力することが出来るセンサです。
型式SE-CS001Aケーブル長(m)1.9メーカー因幡電器産業
e-CON付ながらスイッチA SUS(エスユーエス)e-CON付ながらスイッチASUS(エスユーエス)
11,350税込12,485
1個
8日以内出荷
検出対象を機械式に検出するスイッチ(カバー付き)。
ケーブル長(m)2
e-CON付ピッキングセンサ(金具NA2) SUS(エスユーエス)e-CON付ピッキングセンサ(金具NA2)SUS(エスユーエス)
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
主にピッキング用途に使用する小型センサです。
型式NA1-PK5ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)1.2
e-CON付デジタル超音波センサ SUS(エスユーエス)e-CON付デジタル超音波センサSUS(エスユーエス)
70,000税込77,000
1個
24日以内出荷
型式単体型式:FW-H07(センサヘッド)・FW-V20(デジタルアンプ)ケーブル長(m)2検出距離(mm)150~700メーカーキーエンス
e-CON付光電センサ(CX-424) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(CX-424)SUS(エスユーエス)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
型式CX-424ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)0.1
e-CON付光電センサ(CX-412) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(CX-412)SUS(エスユーエス)
13,000税込14,300
1個
10日以内出荷
型式CX-412ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)15
e-CON付タイムスイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付タイムスイッチSUS(エスユーエス)
33,000税込36,300
1個
10日以内出荷
1週間の中でON/OFFの時間を設定することが出来ます。
型式H5S-WA2D出力週間/2ch、40ステップ/chケーブル長(m)2メーカーオムロン
中継アンテナ SUS(エスユーエス)中継アンテナSUS(エスユーエス)
19,880税込21,868
1個
9日以内出荷
ワイヤレススイッチ使用時、障害物の迂回に使用します。
型式ZBRA1(シュナイダーエレクトリック)電源(V)AC100ケーブル長(m)2.8
e-CON付非接触スイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付非接触スイッチSUS(エスユーエス)
52,000税込57,200
1個
12日以内出荷
直接触れることなく、近付けるだけでONします。
型式DHS-1ケーブル長(m)2検出距離(mm)最大500メーカー竹中エンジニアリング点灯方式出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
SiO基本キット6 SUS(エスユーエス)SiO基本キット6SUS(エスユーエス)
22,980税込25,278
1セット
10日以内出荷
電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台及び収納ボックスを付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]電源(V)AC100
SIO基本キット5 SUS(エスユーエス)SIO基本キット5SUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1セット
17日以内出荷
電源DC24V コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]電源(V)DC24