5ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,429件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型アジャスタM8(ダークグレー) SUS(エスユーエス)薄型アジャスタM8(ダークグレー)SUS(エスユーエス)
110税込121
1個
当日出荷
筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
ストレートコネクタアウター型 SUS(エスユーエス)ストレートコネクタアウター型SUS(エスユーエス)
638税込702
1個
予約販売
フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)38シリーズGF
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,098税込4,508
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
コロコン SUS(エスユーエス)コロコンSUS(エスユーエス)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
Φ75キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)Φ75キャスタ用薄型スパナSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)81
GF-SFコネクタ Lスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットSUS(エスユーエス)
232税込255
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)25
ハードブラケット L キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット L キットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ターンブラケット 40 A SUS(エスユーエス)ターンブラケット 40 ASUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)97表面処理アルマイト
スロットキャップ SS SUS(エスユーエス)スロットキャップ SSSUS(エスユーエス)
220税込242
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)2000材質ポリエチレン質量(g/m)14
ダブルコネクタ Cキット SUS(エスユーエス)ダブルコネクタ CキットSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
フレームを並べて連結することができます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
アルミ配線ダクト SUS(エスユーエス)アルミ配線ダクトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
DブラケットクロスL キット SUS(エスユーエス)DブラケットクロスL キットSUS(エスユーエス)
239税込263
1個
当日出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
135度コネクタインナー型 SUS(エスユーエス)135度コネクタインナー型SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
非常停止ガードS SUS(エスユーエス)非常停止ガードSSUS(エスユーエス)
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様取付面板厚:2t適合Φ16スイッチ(頭部Φ30)用材質ポリカーボネート質量(g)約9
S-4545D 1-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D 1-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から6日以内出荷
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1
フレームガード SUS(エスユーエス)フレームガードSUS(エスユーエス)
452税込497
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
材質ポリプロピレン質量(g)94
ダブルサドル SUS(エスユーエス)ダブルサドルSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
364税込400
1個
当日出荷
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)14
クロスコネクタS SUS(エスユーエス)クロスコネクタSSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
用途フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)18
アフターナットL(M8)B SUS(エスユーエス)アフターナットL(M8)BSUS(エスユーエス)
79税込87
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)9.8表面処理ユニクロメッキ
SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)4個入リ SUS(エスユーエス)出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)4個入リSUS(エスユーエス)
920税込1,012
1セット(4個)
予約販売
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
e-CON付スイッチボックス(1点) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(1点)SUS(エスユーエス)
2,500税込2,750
1個
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
パイプスタンドT SUS(エスユーエス)パイプスタンドTSUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1個
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
コネクタピースコンパクトサイドR SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクトサイドRSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)のタップ位置が左右逆のタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)21シリーズGF
Lスロットコネクタインナー型 SUS(エスユーエス)Lスロットコネクタインナー型SUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
スライドコネクタ SUS(エスユーエス)スライドコネクタSUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂質量(g)35
ジョイントバー SS 120キット SUS(エスユーエス)ジョイントバー SS 120キットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
334税込367
1セット
当日出荷
セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4材質S10C相当質量(g)25
SプレートブラケットSS-H2 SUS(エスユーエス)SプレートブラケットSS-H2SUS(エスユーエス)
107税込118
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)83
SプレートブラケットS-H2 SUS(エスユーエス)SプレートブラケットS-H2SUS(エスユーエス)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)29.6
ハードブラケット L 4080 SUS(エスユーエス)ハードブラケット L 4080SUS(エスユーエス)
389税込428
1個
予約販売
適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)154
ラバーフットインナー SUS(エスユーエス)ラバーフットインナーSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。
適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200
滑り止め付アジャスタM8 SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM8SUS(エスユーエス)
364税込400
1個
当日出荷
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
ワイヤーロックコネクタ SUS(エスユーエス)ワイヤーロックコネクタSUS(エスユーエス)
699税込769
1個
当日出荷
Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)26シリーズGF
フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
パイプホルダ SUS(エスユーエス)パイプホルダSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
予約販売
汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)68タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
エンドカバーGF SUS(エスユーエス)エンドカバーGFSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
103税込113
1個
当日出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)5
カバーホルダーS キャップ付 SUS(エスユーエス)カバーホルダーS キャップ付SUS(エスユーエス)
154税込169
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)4
Sフリーナット L SUS(エスユーエス)Sフリーナット LSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)7表面処理導電機能付
STナットストッパー付SS SUS(エスユーエス)STナットストッパー付SSSUS(エスユーエス)
103税込113
1個
当日出荷
材質ステンレス
S EasyナットSS SUS(エスユーエス)S EasyナットSSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM3