9ページ目:

4,430件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sアフターナット SS SUS(エスユーエス)Sアフターナット SSSUS(エスユーエス)
53税込58
1個
当日出荷から9日以内出荷
アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。
材質ステンレス質量(g)2
S EasyナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S EasyナットL(M8)BSUS(エスユーエス)
88税込97
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付
グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,656税込2,922
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)SF-20・40・1FSUS(エスユーエス)
70税込77
1本
10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
SiO-X3 SUS(エスユーエス)SiO-X3SUS(エスユーエス)
54,660税込60,126
1個
当日出荷
従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
出力用e-CONセット(3122 5個入) SUS(エスユーエス)出力用e-CONセット(3122 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
10日以内出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
入力用e-CONセット(3101 5個入) SUS(エスユーエス)入力用e-CONセット(3101 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
e-CON延長ケーブル4P SUS(エスユーエス)e-CON延長ケーブル4PSUS(エスユーエス)
510税込561
1本
当日出荷
入力用のケーブルの延長で使用します。
ケーブル長(m)2
e-CON付光電センサ(PZ-G61N) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G61N)SUS(エスユーエス)
11,000税込12,100
1個
当日出荷
型式PZ-G61Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラットSUS(エスユーエス)
10,390税込11,429
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
SiOt1基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOt1基本キット1SUS(エスユーエス)
21,980税込24,178
1セット
予約販売
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]
GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mmSUS(エスユーエス)
964税込1,060
1個
予約販売
樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)83/mシリーズGF
圧縮バネ 50-1.0 SUS(エスユーエス)圧縮バネ 50-1.0SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)13質量(g)15.4内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2外径(Φmm)34.8最大荷重(N)38.7ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)37
圧縮バネ120-1.0 SUS(エスユーエス)圧縮バネ120-1.0SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)36.4質量(g)58内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)83.6ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)83.6
六角アルミテーパーナットM6.5 SUS(エスユーエス)六角アルミテーパーナットM6.5SUS(エスユーエス)
319税込351
1袋(10個)
9日以内出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタH160SUS(エスユーエス)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
ダブルコネクタP15L56 SUS(エスユーエス)ダブルコネクタP15L56SUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGF
ポイントコネクタクロス SUS(エスユーエス)ポイントコネクタクロスSUS(エスユーエス)
914税込1,005
1個
当日出荷
クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。 クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)97シリーズGF
アンチバックGF SUS(エスユーエス)アンチバックGFSUS(エスユーエス)
1,087税込1,196
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
グリーンフレームエンドカバー(ブルー) SUS(エスユーエス)グリーンフレームエンドカバー(ブルー)SUS(エスユーエス)
132税込145
1個
当日出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
S-8595D穴なし SUS(エスユーエス)S-8595D穴なしSUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
ワイヤーサポートキット SUS(エスユーエス)ワイヤーサポートキットSUS(エスユーエス)
330税込363
1セット
当日出荷
ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。
材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄質量(g)28キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
マルチコネクタインナー型R SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型RSUS(エスユーエス)
509税込560
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
マルチコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型GSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。 見た目を重視したい場合にご使用ください。
ポイントコネクタN-S SUS(エスユーエス)ポイントコネクタN-SSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)43
フレームキャスターNΦ75 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ75SUS(エスユーエス)
956税込1,052
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フリーコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)フリーコネクタインナー型GSUS(エスユーエス)
979税込1,077
1個
当日出荷
自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
ヒンジコネクタハード SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタハードSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
モーメント荷重の強度をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)62
スライドコネクタS SUS(エスユーエス)スライドコネクタSSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)13
ストレートコネクタG SUS(エスユーエス)ストレートコネクタGSUS(エスユーエス)
596税込656
1個
当日出荷
用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)205
スタンドコネクタS SUS(エスユーエス)スタンドコネクタSSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
用途フレームを床や壁などに連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
Φ50Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)Φ50Nフレームキャスター固定SUS(エスユーエス)
1,032税込1,135
1個
当日出荷から15日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ2ワイヤースリーブ(30コパック) SUS(エスユーエス)Φ2ワイヤースリーブ(30コパック)SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))
材質アルミ質量(g)1
GF抜差し蝶番L SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番LSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
GFハンディーカッター摺動ブロック SUS(エスユーエス)GFハンディーカッター摺動ブロックSUS(エスユーエス)
889税込978
1個
当日出荷
ハンディーカッターの消耗品です。
質量(g)22
GFハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFハードフレーム用インナーキャップSUS(エスユーエス)
112税込123
1個
予約販売
グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)3
取手 Gタイプ SUS(エスユーエス)取手 GタイプSUS(エスユーエス)
669税込736
1個
当日出荷
材質A6063質量(g)43表面処理アルマイト
回止付ハードブラケット Sキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット SキットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
ローレットナット(M5) SUS(エスユーエス)ローレットナット(M5)SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
材質黄銅質量(g)6