Φ22の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
付属品銘版シールセット
ケーブル長(m)1
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
適合Φ22~30スイッチ用 M
材質透明PET#25μmt
種類非常停止シール、5枚セット
文字色黒色
地色黄色
仕様取付面板厚:2t
適合Φ22スイッチ用
材質ポリカーボネート
質量(g)約18
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)22.5
穴数1
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)22.5
長さL(mm)146
穴数2
Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。
ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。
通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。
テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)26
シリーズGF
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合Φ22~30スイッチ用 L
材質透明PET#25μmt
種類非常停止シール、5枚セット
文字色黒色
地色黄色
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)106
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)
寸法(mm)64×80
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)96
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数1
キャップ樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ
種類非照光式
断面寸法(mm)85×95(D)
取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
タイプ標準タイプ
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)166
適合規格防麈
長さL(mm)166
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)266
適合規格防麈
長さL(mm)266
表面処理アルマイト処理
穴数4
仕様配線なし
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)246
適合規格防麈
長さL(mm)246
表面処理アルマイト処理
穴数4
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)216
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数3
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)146
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様配線なし
適合Φ22スイッチ用ボックス
形状非常停止スイッチ 頭径Φ40
寸法(mm)80×80
質量(g)340
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
適合ボックスC8B-110S
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)216
適合規格防麈
長さL(mm)216
表面処理アルマイト処理
穴数3
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)316
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数5
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)296
適合規格防麈
長さL(mm)296
表面処理アルマイト処理
穴数5
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×30
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)61
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数1
キャップ樹脂
1台
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)
寸法(mm)80×80
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)96
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数1
キャップ樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様穴2穴2~3ヶ所(不等ピッチ)~3ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)
寸法(mm)64×80
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)96
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数3
キャップ樹脂
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)
寸法(mm)64×80
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)126
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャップ樹脂
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)266
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数4
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)316
適合規格防麈
長さL(mm)316
表面処理アルマイト処理
穴数5
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)196
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数3
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)196
適合規格防麈
長さL(mm)196
表面処理アルマイト処理
穴数3
1台
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×30
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)86
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャップ樹脂
1台
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ