16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)1000 シリーズGF
1個
1,034 税込1,137
当日出荷

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)500 シリーズGF
1個
649 税込714
当日出荷

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)200 シリーズGF
1個
385 税込424
当日出荷

SUS(エスユーエス)ウエイト 2kg
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)2000 シリーズGF
1個
2,189 税込2,408
当日出荷

SUS(エスユーエス)ウエイト固定シャフト
ウエイトを固定するためのシャフトです。 GFW-300~303をご使用ください。
材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄 質量(g)54 シリーズGF
1個
429 税込472
欠品中

SUS(エスユーエス)吊りウエイト 5kgA
GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)5000 シリーズGF
1個
4,389 税込4,828
当日出荷

SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 1.0kg
RoHS
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ芯材:鉄 質量(kg)1 寸法L(mm)161 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 2.0kg
RoHS
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ芯材:鉄 質量(kg)2 寸法L(mm)305 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 0.5kg
RoHS
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ芯材:鉄 質量(g)500 寸法L(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 0.2kg
RoHS
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ芯材:鉄 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)ウェイトフレーム
GFフレームの形状をしたおもりです。 ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
材質(本体部)アルミ押出材、(芯材)鉄
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス 質量(g)20 シリーズGF
1個
799 税込879
当日出荷

SUS(エスユーエス)フライホイールΦ65 t5
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質 質量(g)126 シリーズGF
1個
692 税込761
当日出荷

SUS(エスユーエス)吊りウエイト 5kgB
GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)5000 シリーズGF
1個
4,611 税込5,072
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フライホイールΦ50 t4
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質 質量(g)47 シリーズGF
1個
582 税込640
当日出荷

SUS(エスユーエス)フライホイールΦ50 t5
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質 質量(g)74 シリーズGF
1個
582 税込640
9日以内出荷