「アルミ フレーム 材」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,197
税込¥2,417
9日以内出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GFフレームの形状をしたおもりです。
ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
材質(本体部)アルミ押出材、(芯材)鉄
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材
質量(g)19
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フレームトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。
マグネット吸着力14.7N
付属品コネクタ ピースL×4、マグネプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネット キャッチJ×1、トラスネジM4×5(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿ボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20 (3価クロメートメッキ)×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT
質量(g)195
1個
¥1,792
税込¥1,971
9日以内出荷
アルミ製の端面キャップです。
グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ゴム/鉄
質量(g)24
シリーズGF
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
ダブルコネクタやクロスコネクタでフレームに取り付けるネームプレートです。
材質アルミ押出材
質量(g)101
1個
¥770
税込¥847
欠品中
フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付の取付キットです。
マグネット吸着力29.4N
スイッチ仕様:扉閉時ON
付属品コネクタ ピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネットキャッチリミット付×1、六角穴付ボルトM4×22(3価クロメートメッキ)×2、十字穴付皿小ネジM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM 6(1種 )(3価クロメートメッキ)× 3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT
質量(g)195
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
アルミタイプののアルミコロコンワイド用フックです。
材質アルミ押出材
質量(g)119
1個
¥440
税込¥484
9日以内出荷
アルミタイプののアルミコロコン用フックです。
材質アルミ押出材
質量(g)56
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,487
税込¥2,736
9日以内出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,206
税込¥2,427
9日以内出荷
DINレールとGFが一体になったフレームです。
DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
タイプ100mm未満(30mmまで)の切断対応可能
質量(kg/m)0.53(グリーンフレームエンドカバー 7)
断面2次モーメントlx=2.36×104mm4 ly=1.88×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)Zx=1.35×10 Zx=0.98×10
1個
¥120
税込¥132
9日以内出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,656
税込¥2,922
9日以内出荷
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。
STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。
専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ
長さ(mm)2000
材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理
抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安
断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10
単位質量(kg/m)0.3
断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
1個
¥1,121
税込¥1,233
9日以内出荷
クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)29
1個
¥308
税込¥339
当日出荷
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみ
トラスコ品番456-5622
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。
パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。
上下どちら側からでもパネルを固定できます。
(上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)37
シリーズGF
1個
¥243
税込¥267
当日出荷
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材
質量(g)21
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥243
税込¥267
当日出荷
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6
質量(g)31
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)25
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1
材質アルミ押出材
質量(g)14
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)66
シリーズGF
キット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)209
シリーズグリーンフレームN
1個
¥4,721
税込¥5,193
当日出荷
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。
取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材
質量(g)18
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
フレームを並べて連結することができます。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)27
1個
¥308
税込¥339
当日出荷
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1
材質アルミ押出材
質量(g)15
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。
板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂
質量(g)189
シリーズGF
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
ヒンジコネクタのストッパーです。
材質(本体部)アルミ押出材
質量(g)21
1個
¥279
税込¥307
欠品中
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)132
1個
¥799
税込¥879
欠品中
フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。
ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)38
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1セット
¥279
税込¥307
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ