「アルミ c」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)122
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アルミ製の端面キャップです。
グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ゴム/鉄
質量(g)24
シリーズGF
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
フレームを並べて連結することができます。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)27
1個
¥308
税込¥339
当日出荷
材質ZDC
質量(g)95
表面処理サチライトクロムメッキ
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥3,622
税込¥3,984
9日以内出荷
用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。
材質SPHC
質量(g)281
タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
¥584
税込¥642
当日出荷
フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。
ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)38
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1セット
¥279
税込¥307
欠品中
マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)85
シリーズGF
1個
¥638
税込¥702
当日出荷
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
トラスコ品番827-9289
質量(g)105
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400/SPCC
質量(g)621
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,859
税込¥2,045
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)7.7
寸法L(mm)40
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)25
寸法C(mm)M5
1個
¥307
税込¥338
9日以内出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)852
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,189
税込¥2,408
欠品中
質量(kg)5.9
色シルバー
高さ(mm)1170
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
質量(kg)5.9
色イエロー
高さ(mm)1170
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
1個
¥20,936
税込¥23,030
16日以内出荷
質量(kg)6.8
色シルバー
高さ(mm)1170
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
質量(kg)5.9
色シルバー
高さ(mm)1170
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
質量(kg)6.8
色イエロー
高さ(mm)1170
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
1個
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
質量(kg)8.8
色シルバー
高さ(mm)1170
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
質量(kg)8.8
色イエロー
高さ(mm)1170
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
1個
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
質量(kg)5.9
色イエロー
高さ(mm)1170
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
1個
¥20,936
税込¥23,030
16日以内出荷
幅(mm)970
質量(kg)6.2
高さ(mm)1170
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400/SPCC
質量(g)1122
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400/SPCC
質量(g)1565
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,959
税込¥3,255
当日出荷
質量(kg)7.1
色イエロー
高さ(mm)1170
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)12.2
寸法L(mm)63
寸法A(mm)10
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)43
寸法C(mm)M6
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
質量(kg)7.1
色シルバー
高さ(mm)1170
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
1個
¥18,464
税込¥20,310
16日以内出荷
幅(mm)1940
質量(kg)13.3
色イエロー
高さ(mm)1170
表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
1個
¥41,442
税込¥45,586
16日以内出荷
幅(mm)1940
質量(kg)13.3
色シルバー
高さ(mm)1170
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3
1個
¥29,980
税込¥32,978
16日以内出荷
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100ms
カバーPP(ポリプロピレン)
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミ押出材
制御方式コントローラ(ST-MP-C1)
モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ)
減速方法ギア1/12.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーΦ65 ゴム車
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM8
ねじの呼びM8
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
仕様加速度:100ms
カバーPP
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミ押出材
制御方式コントローラ(STP-MP-C1)
モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)
減速方法ギア1/18
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーウレタン
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM4
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100ms
カバーPET
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ押出材
制御方式コントローラ(STD-MP-C1)
モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)
減速方法ギア1/12.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーゴム
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ