1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥328
税込¥361
9日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
セット内容プレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)×4、TナットS(M6)×4
材質SPCCユニクロ
質量(g)92
1セット
¥556
税込¥612
16日以内出荷
セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4
材質SPCCユニクロ
質量(g)91
1セット
¥660
税込¥726
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥409
税込¥450
9日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400
質量(g)357
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,199
税込¥1,319
当日出荷
セット内容SプレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×4
材質SUS304
質量(g)89
1セット
¥719
税込¥791
9日以内出荷
セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4
材質SUS304
質量(g)54
1セット
¥599
税込¥659
欠品中
セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4
材質SUS304
質量(g)87
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)503
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)1016
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,969
税込¥2,166
9日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400
質量(g)744
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,749
税込¥1,924
9日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)122
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)93
1個
¥407
税込¥448
当日出荷
セット内容プレートブラケットL-+型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×6、TナットL(M8)×6
材質SPCCユニクロ
質量(g)144
1セット
¥699
税込¥769
9日以内出荷
1個
¥703
税込¥773
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)12.2
寸法L(mm)63
寸法A(mm)10
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)43
寸法C(mm)M6
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)10.6
寸法L(mm)55
寸法A(mm)9
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)37
1個
¥320
税込¥352
9日以内出荷
セット内容SプレートブラケットL-+型×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×6、STナットL(M8)×6
材質SUS304
質量(g)84
1セット
¥1,311
税込¥1,442
9日以内出荷
材質SPCCユニクロ
質量(g)102
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)236
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。
側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)46
シリーズGF
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
セット内容プレートブラケットL-T型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4
材質SPCCユニクロ
質量(g)102
1セット
¥699
税込¥769
9日以内出荷
セット内容SプレートブラケットL-T型×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×4
材質SUS304
質量(g)103
1セット
¥759
税込¥835
9日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
9日以内出荷
1個
¥704
税込¥774
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L45-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)58.7
表面処理アルマイト
1セット
¥1,056
税込¥1,162
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L40-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)58.7
表面処理アルマイト
1セット
¥1,100
税込¥1,210
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L45-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)58.7
表面処理アルマイト
1セット
¥1,099
税込¥1,209
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L40-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)58.7
表面処理アルマイト
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)58.7
表面処理アルマイト
1セット
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)72.5
表面処理アルマイト
1セット
¥1,055
税込¥1,161
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)58.7
表面処理アルマイト
1セット
¥1,100
税込¥1,210
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)72.5
表面処理アルマイト
1セット
¥1,099
税込¥1,209
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ