「アルミ sus フレーム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
高さ(mm)1170
幅(mm)970
質量(kg)6.6
フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。
5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
材質ポリプロピレン
質量(g)94
クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)29
1個
¥308
税込¥339
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質ポリアミド
質量(g)2.6
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質ポリアミド
色ブラック
質量(g)1.3
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
材質ポリアミド
質量(g)4.7
材質ポリアミド
質量(g)4.8
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
セット内容ハードブラケットSG50タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×22)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)203
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,101
税込¥1,211
9日以内出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
材質ポリアミド
質量(g)10.9
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。
フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質ポリアミド
質量(g)2.3
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
材質キャップ:ポリミアド、ネジ:SWCHOR
質量(g)4
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM8
ねじの呼びM8
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質ポリアミド
色ライトグレー
質量(g)1.3
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)22
シリーズGF
キット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥430
税込¥473
9日以内出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)122
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)14
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)300
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)93
1個
¥407
税込¥448
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ