24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g)389 シリーズGF キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
2,961 税込3,257
当日出荷

SUS(エスユーエス)リンクコネクタS V
フレームの取付角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)47
1個
599 税込659
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケット45-SS×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、平ワッシャM5ステンレス小形丸×2、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、SEasyナットSS(M4)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケット40-SS×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、平ワッシャM5ステンレス小形丸×2、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、SEasyナットSS(M4)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL40-S×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、セーフティスイッチスペンサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャM5ステンレス小形丸×2、SEasyナットS(M4)×2
1セット
5,398 税込5,938
9日以内出荷

材質ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)40 表面処理アルマイト
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

自由に180°動かすことができる可動パーツです。
適合グリーンフレームN 材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g)395 シリーズGF キット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1 材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)287 表面処理アルマイト
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂 質量(g)37 シリーズGF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

SUS(エスユーエス)ユニバーサルコネクタ
2本のフレームの角度を45°まで自由に変化させることが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ジョイント:ステンレス 質量(g)164 シリーズGF
1個
2,409 税込2,650
当日出荷

フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
1個
882 税込970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ 質量(g)140 シリーズグリーンフレームN
1個
794 税込873
当日出荷

SUS(エスユーエス)フリーコネクタサイドM
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)84 シリーズGF
1個
935 税込1,029
当日出荷

SUS(エスユーエス)リンクコネクタS H
鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動するGF-S(19mm)用のコネクタです。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)47 シリーズGF
1個
999 税込1,099
当日出荷

結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 からくり機構などに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g)386 シリーズGF キット内容フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
2,741 税込3,015
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)リンクコネクタサイドS-M
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)44 シリーズGF
1個
870 税込957
当日出荷

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットSS-SS×1、六角穴付ボルトM4×35(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、セーフティスイッチスペンサー×1、EasyナットSS(M5)CN×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、SEasyナットSS(M4)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-PB×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2、EasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、スプリングワッシャーM4(ステンレス)×2、袋ナットM4(ステンレス)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-SS×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、セーフティスイッチスペンサー×1、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャM5ステンレス小形丸×2、SEasyナットSS(M4)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-S×1、六角穴付ボルトM4×35(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、セーフティスイッチスペンサー×1、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャM5ステンレス小形丸×2、SEasyナットS(M4)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)132
1個
799 税込879
欠品中

吊り下げフックとしてご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)39
1個
379 税込417
当日出荷

SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタH160
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄 質量(g)153 シリーズGF
1個
2,409 税込2,650
当日出荷