GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。
板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂
質量(g)189
シリーズGF
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400/SPCC
質量(g)1122
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
角度の固定はボルトを締めるだけ。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)123
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥956
税込¥1,052
9日以内出荷
ウエイトを固定するためのシャフトです。
GFW-300~303をご使用ください。
材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄
質量(g)54
シリーズGF
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)66
シリーズGF
キット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
材質ステンレス
質量(g)13
寸法L(mm)40
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)3
寸法B(mm)25
寸法C(mm)M5
1個
¥389
税込¥428
欠品中
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1
材質アルミ押出材
質量(g)14
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
寸法D(mm)Φ75
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ自在無
材質(本体)スチール
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
吊り下げフックとしてご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)39
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ自在無
材質(本体)スチール
寸法H(mm)93
寸法A(mm)70
寸法D(mm)Φ75
寸法E(mm)28
寸法B(mm)60
寸法X(mm)55
寸法P(mm)8.8
寸法Y(mm)42
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
材質ステンレス
質量(g)16
寸法L(mm)45
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)3
寸法B(mm)30
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
材質本体:SPCC、車輪:ナイロン
質量(g)200
耐荷重(kg)80
1個
¥704
税込¥774
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン
質量(g)427
シリーズGF
耐荷重(N)600
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,631
税込¥2,894
当日出荷
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-503
適合グリーンフレームN
材質本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)751
シリーズGF
キャスター固定
キャスター径(Φmm)100
耐荷重(N)930
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キャスターフィックス専用のキャスターです。
ブレーキ自在無
材質(本体)スチール
質量(g)1015
材質(車輪)ウレタン
寸法D(mm)Φ100
耐荷重(N)1200
1個
¥2,539
税込¥2,793
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム
質量(g)505
シリーズGF
耐荷重(N)500
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,192
税込¥2,411
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:導電
質量(g)489
シリーズGF
耐荷重(N)500
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,520
税込¥2,772
9日以内出荷
材質ステンレス
質量(g)20
寸法L(mm)63
寸法A(mm)10
寸法t(mm)3
寸法B(mm)43
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
材質ステンレス
質量(g)20
寸法L(mm)55
寸法A(mm)9
寸法t(mm)3
寸法B(mm)37
寸法C(mm)M6
1個
¥331
税込¥364
9日以内出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)1000
シリーズGF
1個
¥1,034
税込¥1,137
欠品中
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)200
シリーズGF
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)39
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。
パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。
上下どちら側からでもパネルを固定できます。
(上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)37
シリーズGF
1個
¥243
税込¥267
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)500
シリーズGF
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)2000
シリーズGF
1個
¥2,189
税込¥2,408
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。
付属品ノブボルトM6×15
材質SPCC
質量(g)782
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質SPCH/ABS樹脂他
質量(g)297
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1
材質アルミ押出材
質量(g)15
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
角度の固定はボルトを締めるだけ。
耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)114
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ