156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)フットコネクタM16G
用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。 材質ナイロン 質量(g)68 タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
1個
279 税込307
当日出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M16
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M16)です。
適合グリーンフレームN 材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材 ストローク(mm)12 質量(g)146 シリーズGF キット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM16×1 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])14.7 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
1個
11,992 税込13,191
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)キャスパッドΦ75-M16
材質車輪:ナイロン、アジャスタボルト:SS400相当 質量(g)392 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート 耐荷重(N)1176
1個
2,959 税込3,255
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーホルダA M16
アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材 質量(g)29 シリーズGF 寸法(Φmm)16.5
1個
599 税込659
9日以内出荷

セット内容シャフトクランプΦ16×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)27 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Φ100キャスターM16
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ 材質(本体)スチール 質量(g)650 材質(車輪)ゴム 適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21) 耐荷重(N)500
1個
1,420 税込1,562
9日以内出荷

1個
1,101 税込1,211
9日以内出荷

フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ付き 材質(本体)スチール 質量(g)703 材質(車輪)ゴム 適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21) 耐荷重(N)500
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

セット内容アジャスタプレートDCLM16×1、TナットL(M8)×4、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4 材質ADC12 質量(g)281
1セット
3,188 税込3,507
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ネジ軸Φ100キャスターM16
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21) 耐荷重(N)600
1個
1,099 税込1,209
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フットコネクタ M16G 導電
用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。 材質導電ポリプロピレン(導電) 質量(g)76 タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
1個
379 税込417
9日以内出荷

セット内容アジャスタプレートDCLM16ブラック、TナットL(M8)×4、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ブラック)×4 材質ADC12 質量(g)281 表面処理アニオン電着塗装
1セット
3,298 税込3,628
9日以内出荷

1個
1,056 税込1,162
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Φ100キャスタM16B-E導電
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ 材質(本体)スチール 質量(g)634 材質(車輪)導電 適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21) 耐荷重(N)300
1個
2,076 税込2,284
9日以内出荷

セット内容アジャスタプレートDCLM16×1、STナットL(M8)×4、アジャスタBM16(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ステンレス)×4 材質ADC12 質量(g)281
1セット
3,621 税込3,983
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Φ100キャスタM16E導電車輪
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ付き 材質(本体)スチール 質量(g)703 材質(車輪)導電 適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21) 耐荷重(N)300
1個
2,002 税込2,202
9日以内出荷

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
239 税込263
当日出荷


1個
440 税込484
当日出荷

SUS(エスユーエス)ラバーフットインナー
GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。
適合グリーンフレームN 材質NBR 質量(g)16 シリーズGF 耐荷重(N)200
1個
199 税込219
当日出荷

レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g)389 シリーズGF キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
2,961 税込3,257
当日出荷

SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタV160
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄 質量(g)172 シリーズGF
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

1個
62 税込68
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)16 シリーズGF キット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
1個
330 税込363
当日出荷

SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタH160
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄 質量(g)153 シリーズGF
1個
2,409 税込2,650
当日出荷

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
219 税込241
当日出荷

SUS(エスユーエス)固定蝶番 S 板ナット
材質ステンレス 質量(g)16 寸法L(mm)45 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)3 寸法B(mm)30
1個
364 税込400
当日出荷

SUS(エスユーエス)ドライバキャッチ
Φ40の電動ドライバーを垂直姿勢で保持できるパーツです。 電動ドライバーを手軽に作業台へ設置できます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ゴムシート:NBR/ボルト・ナット部:鉄 質量(g)56 シリーズGF キット内容ドライバキャッチフレーム×1/ゴムシートt2.0 L100×1/六角穴付ボルトM6×15×1/六角ナットM6(1種)×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SUS(エスユーエス)引張りバネH-M(単品)
トラスコ品番827-9309 材質SWP-A 質量(g)29 タイプ重荷重用 寸法L(mm)73 線径(Φmm)1.6 寸法D(Φmm)16 最大荷重(N)51.83 最大伸長(mm)54 寸法l1(mm)54 ばね定数(N/mm)0.782 初張力(N)9.6
1個
449 税込494
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Φ75キャスターロック
ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
適合グリーンフレームN 材質SPHC 質量(g)586 シリーズGF 耐荷重(N)200
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ブレーキローラー P50
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス 質量(g)569 シリーズGF
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)圧縮バネS 50-1.0
外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームS 材質 長さ(mm)(全圧縮)21.2 質量(g)16 内径(Φmm)20 シリーズGF 線径(Φmm)1.6 外径(Φmm)23.6 最大荷重(N)28.8 ばね定数(N/mm)1 収縮量(mm)(最大)28.8
1個
571 税込628
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)引張りバネL-M(単品)
トラスコ品番827-9303 材質SWP-A 質量(g)16 タイプ軽荷重用 寸法L(mm)70 線径(Φmm)1 寸法D(Φmm)14 最大荷重(N)14.67 最大伸長(mm)128.5 寸法l1(mm)128.5 ばね定数(N/mm)0.1 初張力(N)1.8
1個
279 税込307
当日出荷

セット内容ハードブラケットSW100×1、六角穴付ボルトM6×15(三価クロムメート)×16、TナットS(M6)×16 材質A6N01SS-T5 質量(g)341 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
2,710 税込2,981
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSW100タップ付×1、六角穴付ボルトM6×15(三価クロムメート)×16、TナットS(M6)×16 材質A6N01SS-T5 質量(g)341 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
2,851 税込3,136
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSW100ブラック×1、六角穴付ボルトM6×15(三価クロムメート)×16、TナットS(M6)×16 材質A6N01SS-T5 質量(g)341 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
2,959 税込3,255
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ハードブラケット G80160
材質A6N01SS-T5 質量(g)763 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
1,749 税込1,924
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)DブラケットSS-CNキット
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
299 税込329
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSSW2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12 材質A6N01SS-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
1,201 税込1,321
9日以内出荷