適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM5
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ
材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス
質量(g)3
ねじの呼びM5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。
パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。
上下どちら側からでもパネルを固定できます。
(上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)37
シリーズGF
1個
¥243
税込¥267
当日出荷
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
1個
¥95
税込¥105
9日以内出荷
1個
¥110
税込¥121
9日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
9日以内出荷
1個
¥69
税込¥76
9日以内出荷
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN
材質超高分子量PE
質量(g)13
シリーズGF
1個
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
材質CSM60°±5°(合成ゴム)
質量(g)216
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
材質S10C相当
質量(g)10
表面処理ユニクロメッキ
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て
材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ
質量(g)2
適合SFシリーズ
材質SS400
質量(g)2.7
シリーズSF
1個
¥11
税込¥12
9日以内出荷
材質S10C相当
質量(g)7
表面処理ユニクロメッキ
材質ステンレス導電機能付
質量(g)8
M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)13
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)13
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
材質ステンレス
質量(g)14
表面処理導電機能付
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)4
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥228
税込¥251
当日出荷
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維
タイプテグスワイヤーの張力245N以内
材質S10C相当
質量(g)2
表面処理ユニクロメッキ
材質ステンレス
質量(g)2
表面処理導電機能付
引き出しや棚を簡単に取り付けることができるレールです。
両側にトレイレールを設置し、トレーを収納します。
M5のボルトで固定します。
ユニット製品(ラック・キャビネット)もあります。
適合グリーンフレームN
材質POM
質量(g)388(2個セット)
シリーズGF
キット内容トレイレール×2/ベアリングローラ×2/六角ナットM6×2
1個
¥2,739
税込¥3,013
9日以内出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄
質量(g)172
シリーズGF
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄
質量(g)153
シリーズGF
1個
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。
アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN
材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)22
シリーズGF
キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ワイヤー端部は切放しです。
ワイヤー長さは上記長さより少し長めで出荷いたします。
ワイヤーのカットやスリーブのかしめには、ワイヤーカッター&スエージャーをご使用ください。
材質ステンレス
材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー
質量(g)51.4
長さ(m)5
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSS+H2×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2
材質SUS304
質量(g)83
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ