アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て
材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ
質量(g)2
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質ポリミアド
耐荷重(kg)2
材質ポリアミド
質量(g)4.7
1個
¥1,421
税込¥1,563
当日出荷
セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットSS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×10(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2
材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス
質量(g)30.2
1セット
¥1,530
税込¥1,683
9日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
適合SF20シリーズ
質量(g)11
適合SF30シリーズ
材質ポリアミド
質量(g)2.6
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)66
シリーズGF
キット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
材質ポリアセタール(グレー)
質量(g)6
耐荷重(kg)3.5
1個
¥716
税込¥788
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー
質量(g)51.4
長さ(m)5
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
適合SF20シリーズ
材質ポリアミド
色ブラック
質量(g)1.3
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
適合グリーンフレームN
材質ナイロン6
質量(g)4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質帯電防止ナイロン6
質量(g)24
抵抗値109~11
耐荷重(N)1250
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト
材質ポリアミド
質量(g)4.8
用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
材質ABS樹脂
質量(g)12
耐荷重(N)1200
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)1000
シリーズGF
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)52
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)29
1個
¥308
税込¥339
当日出荷
キズ等の補修ができ、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)200
シリーズGF
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。
新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。
より軽量に、フレームを連結できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。
フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)500
シリーズGF
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。
パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。
上下どちら側からでもパネルを固定できます。
(上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)37
シリーズGF
1個
¥243
税込¥267
当日出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
材質キャップ:ポリミアド、ネジ:SWCHOR
質量(g)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ