2,880件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)49
1個
399 税込439
当日出荷

フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)63 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

1パック(10個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)122 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

SUS(エスユーエス)アルミネームプレート
ダブルコネクタやクロスコネクタでフレームに取り付けるネームプレートです。
材質アルミ押出材 質量(g)101
1個
799 税込879
当日出荷

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
1個
244 税込268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アルミ端面キャップ
アルミ製の端面キャップです。 グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ゴム/鉄 質量(g)24 シリーズGF
1個
418 税込460
当日出荷

SUS(エスユーエス)アルミコロコン用フック
アルミタイプののアルミコロコン用フックです。
材質アルミ押出材 質量(g)56
1個
299 税込329
9日以内出荷

アルミタイプののアルミコロコンワイド用フックです。
材質アルミ押出材 質量(g)119
1個
440 税込484
9日以内出荷

コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ 質量(g)22 シリーズGF キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
269 税込296
当日出荷

90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)93
1個
407 税込448
当日出荷

1個
特価
17 税込19
当日出荷

フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)114
1個
750 税込825
当日出荷

吊り下げフックとしてご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)39
1個
379 税込417
欠品中

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-066
適合グリーンフレームN 材質HDPE 質量(g)44 シリーズGF
1個
310 税込341
欠品中

5°屈折させて連結するコネクタです。 シューターのガイド導入部などに。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)47 シリーズGF
1個
399 税込439
当日出荷

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-067
適合グリーンフレームN 材質HDPE 質量(g)53 シリーズGF
1個
420 税込462
当日出荷

SUS(エスユーエス)アルミTナットSS(M5)
材質アルミ押出材 質量(g)0.6 表面処理アルマイト
1個
69 税込76
当日出荷

アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ シリーズGF 質量(g/本)1.9
1袋(10個)
319 税込351
9日以内出荷

グリーンフレームW用の連結コネクタです。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)120
1個
605 税込666
当日出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)7.6 寸法L(mm)40 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)25
1個
286 税込315
9日以内出荷

付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1 トラスコ品番827-9294 材質樹脂 質量(g)6
1個
136 税込150
当日出荷

アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)6 シリーズGF キット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
363 税込399
9日以内出荷

付属品アルミコロコン用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1 トラスコ品番827-9293 材質ナイロン 質量(g)4
1個
110 税込121
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)6.7 寸法L(mm)35 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)20
1個
289 税込318
9日以内出荷

マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-215 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)78 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)85 シリーズGF
1個
638 税込702
当日出荷

アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)12 シリーズGF キット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
473 税込520
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)8.6 寸法L(mm)45 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)30
1個
299 税込329
9日以内出荷

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
適合グリーンフレームN 材質HDPE/ピン:ステンレス 質量(g)57 シリーズGF
1個
310 税込341
9日以内出荷

アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)22 シリーズGF キット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
430 税込473
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)7.7 寸法L(mm)40 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)25 寸法C(mm)M5
1個
307 税込338
9日以内出荷

フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ 質量(g)143 シリーズグリーンフレームN
1個
799 税込879
当日出荷

フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ 質量(g)140 シリーズグリーンフレームN
1個
799 税込879
当日出荷

アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ シリーズGF 質量(g/本)3.8
1袋(10個)
857 税込943
当日出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)12.2 寸法L(mm)63 寸法A(mm)10 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)43 寸法C(mm)M6
1個
329 税込362
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)10.6 寸法L(mm)55 寸法A(mm)9 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)37
1個
320 税込352
9日以内出荷

適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM6
1個
52 税込57
当日出荷

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷