材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,487
税込¥2,736
9日以内出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,656
税込¥2,922
9日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,206
税込¥2,427
9日以内出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,197
税込¥2,417
9日以内出荷
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。
STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。
専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ
長さ(mm)2000
材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理
抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安
断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10
単位質量(kg/m)0.3
断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
1個
¥1,121
税込¥1,233
9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。
※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
1個
¥17,490
税込¥19,239
当日出荷
適合グリーンフレームN
材質ナイロン6
質量(g)4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。
中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームN
材質軟質塩ビ
質量(g)4
シリーズGF
1個
¥132
税込¥145
当日出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。
中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームN
材質軟質塩ビ
質量(g)4
シリーズGF
1個
¥132
税込¥145
当日出荷
DINレールとGFが一体になったフレームです。
DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
タイプ100mm未満(30mmまで)の切断対応可能
質量(kg/m)0.53(グリーンフレームエンドカバー 7)
断面2次モーメントlx=2.36×104mm4 ly=1.88×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)Zx=1.35×10 Zx=0.98×10
1個
¥120
税込¥132
9日以内出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。
中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームG
材質軟質塩ビ
質量(g)7
シリーズGF
1個
¥156
税込¥172
9日以内出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。
中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームG
材質軟質塩ビ
質量(g)7
シリーズGF
1個
¥145
税込¥160
9日以内出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。
適合グリーンフレームS
材質軟質塩ビ
質量(g)3
シリーズGF
1個
¥132
税込¥145
当日出荷
グリーンフレームDINスリム(GFF-046)専用のエンドカバーです。
適合グリーンフレームN
材質軟質塩ビ
質量(g)3
シリーズGF
1個
¥122
税込¥134
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
¥441
税込¥485
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
¥211
税込¥232
9日以内出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
壁などにグリーンフレームをオフセットした状態でとりつけるためのパーツです。
材質アルミ押出材
質量(g)59
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。
取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材
質量(g)18
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
外寸53mmグリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結するためのコネクタです。
グリーンフレームGの外寸と同じサイズのコネクタです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)14.7
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材
質量(g)19
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1
材質アルミ押出材
質量(g)14
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材
質量(g)25
1個
¥232
税込¥255
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)66
シリーズGF
キット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1
材質アルミ押出材
質量(g)15
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。
ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)38
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1セット
¥279
税込¥307
欠品中
グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)12
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン
質量(g)3
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
90°連結したグリーンフレームS用の補強コネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)40
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)205
1個
¥596
税込¥656
当日出荷
ミニサイズのパーツコンテナです。
用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。
材質ポリプロピレン
質量(g)51
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ