長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,656
税込¥2,922
9日以内出荷
ミニサイズのパーツコンテナです。
用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。
材質ポリプロピレン
質量(g)51
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
奥行(mm)600
間口(mm)900
構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームF50、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・アングルコネクタインナー型、(クリーンファン)Φ50フレームキャスターブレーキ付×4
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,487
税込¥2,736
9日以内出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
マルチスタンドフレーム(GFF-M18)専用キャップです。
適合グリーンフレームN
材質キャップ:SPCC/ボルト:鉄
質量(g)58
シリーズGF
キット内容マルチスタンドフレームキャップ×1/六角穴付ボタンボルト(M6×12)×2
1個
¥648
税込¥713
9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。
フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄
質量(g)93
シリーズGF
キット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
1個
¥527
税込¥580
9日以内出荷
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。
つぎ足して使用できます。
制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質POM
質量(g)20
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)148
1個
¥441
税込¥485
当日出荷
グリーンフレームF50-2(GFF-052)専用端面保護カバーです。
中空を利用して簡単なツール差しとしても使用できます。
適合グリーンフレームN
材質軟質塩ビ
色グレー
質量(g)7
シリーズGF
1個
¥132
税込¥145
9日以内出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)205
1個
¥596
税込¥656
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
グリーンフレームF35/F50などの薄板部をレールとして利用するローラーです。
耐荷重目安:10N
用途直動のガイドとしてご使用ください。
材質(本体部)ポリアセタール、(ベアリング部)SUJ2、(スペーサー)ステンレス
質量(g)43
キット内容ベアリング用スペーサー×1V、ローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×25×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥1,529
税込¥1,682
9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)300
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)300
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
寸法D(mm)Φ75
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
アルミ製の端面キャップです。
グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ゴム/鉄
質量(g)24
シリーズGF
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ19
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム
質量(g)505
シリーズGF
耐荷重(N)500
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,192
税込¥2,411
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン
質量(g)427
シリーズGF
耐荷重(N)600
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,631
税込¥2,894
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
インナーキャップハードのイエロータイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質PA
質量(g)3
1個
¥132
税込¥145
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:導電
質量(g)489
シリーズGF
耐荷重(N)500
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,520
税込¥2,772
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ19
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)600
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ付き
材質(本体)スチール樹脂
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ無
材質(本体)スチール樹脂
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
1個
¥1,530
税込¥1,683
9日以内出荷
関連キーワード