フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付の取付キットです。
マグネット吸着力29.4N
スイッチ仕様:扉閉時ON
付属品コネクタ ピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネットキャッチリミット付×1、六角穴付ボルトM4×22(3価クロメートメッキ)×2、十字穴付皿小ネジM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM 6(1種 )(3価クロメートメッキ)× 3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT
質量(g)195
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付の取付キットです。
マグネット吸着力29.4N
スイッチ仕様:扉閉時ON
付属品コネクタ ピースL×1、パーツホルダ L6 6×1、マグネットキャッチリミット付×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M4)×2、十字穴付皿小ネジM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボルトM4×22(3価クロメートメッキ)×2、平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、袋ナットM3(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT
質量(g)143
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様スイッチ付ボックス
適合適合タッチパネル:三菱GT2508/2708(画面インチ8.4)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:227(Wa)×176(Ha)、機器取付:162.5(Wb)×135(Hb)
質量(kg)1.9~2.0
適合規格防塵
外形寸法W(mm)375
外形寸法H(mm)270
仕様スイッチ付ボックス
適合適合タッチパネル:三菱GT2510/2710(画面インチ10.4)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:289(Wa)×200(Ha)、機器取付:202.5(Wb)×157.5(Hb)
質量(kg)1.3~1.7
適合規格防塵
外形寸法W(mm)455
外形寸法H(mm)315
適合適合タッチパネル:パナソニックGT02(画面インチ3.8)
寸法(mm)角穴:105(Wa)×67(Ha)、機器取付:73(Wb)×60(Hb)
質量(kg)0.4~0.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)195
外形寸法H(mm)120
仕様スイッチ付ボックス
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:179(Wb)×147(Hb)
質量(kg)2.0
適合規格防塵
外形寸法W(mm)380
外形寸法H(mm)275
仕様スイッチ付ボックス
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:198.5(Wb)×156(Hb)
質量(kg)1.3~1.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)420
外形寸法H(mm)295
仕様スイッチ付ボックス
適合適合タッチパネル:キーエンスVT5-×12(画面インチ12)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:301.5(Wa)×227.5(Ha)、機器取付:224(Wb)×155(Hb)
質量(kg)2.3
適合規格防塵
外形寸法W(mm)465
外形寸法H(mm)310
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)
寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)
質量(kg)0.4~0.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)225
外形寸法H(mm)120
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ