「フレーム 2l」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フレームトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。
マグネット吸着力14.7N
付属品コネクタ ピースL×4、マグネプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネット キャッチJ×1、トラスネジM4×5(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿ボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20 (3価クロメートメッキ)×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT
質量(g)195
1個
¥1,792
税込¥1,971
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
¥441
税込¥485
9日以内出荷
フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付の取付キットです。
マグネット吸着力29.4N
スイッチ仕様:扉閉時ON
付属品コネクタ ピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネットキャッチリミット付×1、六角穴付ボルトM4×22(3価クロメートメッキ)×2、十字穴付皿小ネジM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM 6(1種 )(3価クロメートメッキ)× 3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT
質量(g)195
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
¥211
税込¥232
9日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)1016
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,969
税込¥2,166
9日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400
質量(g)744
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,749
税込¥1,924
9日以内出荷
質量(kg)8.8
高さ(mm)1170
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPETブラウンスモークt5
1個
¥279
税込¥307
9日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2
材質SUS304
質量(g)58
1セット
¥384
税込¥422
当日出荷
セット内容SプレートブラケットL45-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2
材質SUS304
質量(g)70
1セット
¥449
税込¥494
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)66
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)34
表面処理アルマイト
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)53.3
表面処理回転防止機能付
1セット
¥305
税込¥336
当日出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト
質量(g)53(単品)
対応SF4045シリーズ
キット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
欠品中
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付
付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1
質量(g)476
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロメート)×2、TナットL(M8)×2
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)105
1セット
¥399
税込¥439
欠品中
フレームを並べて連結できるコネクタです。
既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)85
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
Φ40の電動ドライバーを垂直姿勢で保持できるパーツです。
電動ドライバーを手軽に作業台へ設置できます。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ゴムシート:NBR/ボルト・ナット部:鉄
質量(g)56
シリーズGF
キット内容ドライバキャッチフレーム×1/ゴムシートt2.0 L100×1/六角穴付ボルトM6×15×1/六角ナットM6(1種)×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)
質量(g)383
シリーズGF
キット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=300)
1個
¥3,852
税込¥4,237
当日出荷
セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットL(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×20)(ユニクロ)×2
材質アルミ押出材
質量(g)121
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1
材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄
質量(g)173
1セット
¥18,270
税込¥20,097
当日出荷
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL80・90×1、TナットSS(M3)×2、TナットL(M5)×2、平ワッシャーM4用×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2、皿ネジ(M3×6)×2
材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト
質量(g)125
1セット
¥2,088
税込¥2,297
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄
質量(g)41
シリーズGF
キット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
1個
¥299
税込¥329
欠品中
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロメート)×2、TナットL(M8)×2
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)105
1セット
¥389
税込¥428
9日以内出荷
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)53.3
表面処理回転防止機能付
1セット
¥327
税込¥360
当日出荷
セット内容DブラケットLタップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)53.3
表面処理回転防止機能付
1セット
¥360
税込¥396
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットL・DE135×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)103
表面処理アルマイト
1セット
¥543
税込¥597
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットLG×1、六角穴付ボルト(M8×25)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)152
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥770
税込¥847
9日以内出荷
セット内容SプレートブラケットL45-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×4
材質SUS304
質量(g)148
1セット
¥703
税込¥773
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットL×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、アクセサリナットL(M3)×1、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2
材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)97
表面処理ダークブラウン塗装
1セット
¥1,099
税込¥1,209
9日以内出荷
材質(本体部)樹脂、(スペーサー)アルミ
質量(g)70
キット内容GFスロットローラ×1、ベアリング用スペーサー×1、六角穴付ボルト(M6×40)×1、ベアリング×2、ローラーカラー×1、TナットL(M6)×1
1セット
¥1,421
税込¥1,563
9日以内出荷
材質SPCC
質量(g)468
表面処理ユニクロ
許容荷重(N)421
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)
質量(g)571
シリーズGF
キット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=500)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。
適合グリーンフレームN
材質POM/カラー・スペーサー・ボルト:ステンレス/ナット・ベアリング:鉄
質量(g)128
シリーズGF
キット内容2段プーリー×1/2段プーリー用カラー×1/ベアリング×2/スペーサ×1/TナットL(M6)×1/六角穴付ボルトM6×50×1
1個
¥4,279
税込¥4,707
9日以内出荷
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。
付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス
質量(g)123
1セット
¥1,106
税込¥1,217
当日出荷
セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)34
表面処理アルマイト
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
セット内容ハードブラケットL・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)88
表面処理アルマイト
1セット
¥449
税込¥494
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットL・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)88
表面処理アルマイト
1セット
¥449
税込¥494
9日以内出荷
材質SPCC
質量(g)621
表面処理ユニクロ
許容荷重(N)441
1個
¥1,970
税込¥2,167
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ