67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ125
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム 適合スパナ21
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DINレールとGFが一体になったフレームです。 DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 タイプ100mm未満(30mmまで)の切断対応可能 質量(kg/m)0.53(グリーンフレームエンドカバー 7) 断面2次モーメントlx=2.36×104mm4 ly=1.88×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)Zx=1.35×10 Zx=0.98×10
1個
120 税込132
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ100
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム 適合スパナ21
1個
1,530 税込1,683
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)パイプホルダ
汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)68 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
599 税込659
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンストッパP30
ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合グリーンフレームN 材質SUS304-CSP 質量(g)25 シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

1個
650 税込715
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ75キャスター
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
1個
704 税込774
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)平型蝶番Sキット
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)35.4 表面処理アルマイト
1セット
899 税込989
当日出荷

SUS(エスユーエス)固定蝶番 S 板ナット
材質ステンレス 質量(g)16 寸法L(mm)45 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)3 寸法B(mm)30
1個
364 税込400
当日出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)8.6 寸法L(mm)45 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)30
1個
299 税込329
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番L45P-L
材質A6N01SS-T5 質量(g)72 表面処理アルマイト
1個
589 税込648
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4520-L
材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1個
589 税込648
9日以内出荷

セット内容抜差蝶番L45(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1セット
1,100 税込1,210
9日以内出荷

セット内容旗蝶番4530-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト
1セット
1,057 税込1,163
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4030-Rキット
セット内容旗蝶番4030-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

セット内容旗蝶番4020-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1セット
939 税込1,033
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番L40P-L
材質A6N01SS-T5 質量(g)72 表面処理アルマイト
1個
589 税込648
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4520-R
材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1個
589 税込648
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4020-R
材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1個
589 税込648
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4020-L
材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1個
589 税込648
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)平型蝶番Sステンキット
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)35.4 表面処理アルマイト
1セット
947 税込1,042
9日以内出荷

セット内容抜差蝶番L45(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1セット
1,100 税込1,210
9日以内出荷

セット内容抜差蝶番L40(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番L40(M6)-Lキット
セット内容抜差蝶番L40(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL45-S×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×4、STナットL(M5)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、キースペンサー×1、STナットS(M4)×2
1セット
7,689 税込8,458
9日以内出荷

セット内容旗蝶番L40P-R×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、固定蝶番S板ナット×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)72 表面処理アルマイト
1セット
939 税込1,033
9日以内出荷

セット内容旗蝶番L40P-R×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、固定蝶番S板ナット×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)72 表面処理アルマイト
1セット
1,421 税込1,563
9日以内出荷

セット内容旗蝶番L40P-L×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、固定蝶番S板ナット×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)72 表面処理アルマイト
1セット
1,012 税込1,113
9日以内出荷

セット内容旗蝶番L40P-L×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、固定蝶番S板ナット×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)72 表面処理アルマイト
1セット
1,421 税込1,563
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4530-Rキット
セット内容旗蝶番4530-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4530-Lキット
セット内容旗蝶番4530-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4520-Lキット
セット内容旗蝶番4520-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットL(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4030-Lキット
セット内容旗蝶番4030-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

セット内容旗蝶番4030-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト
1セット
1,057 税込1,163
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番L45(M6)-R
材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1個
589 税込648
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番L40(M6)-R
材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1個
589 税込648
9日以内出荷