329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容SプレートブラケットSS+H4×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 材質SUS304 質量(g)18.7
1セット
特価
389 税込428
当日出荷

セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)4 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
228 税込251
当日出荷

レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g)389 シリーズGF キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
2,961 税込3,257
当日出荷

SUS(エスユーエス)アンチバックGF
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか 質量(g)69 シリーズGF キット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
1,087 税込1,196
当日出荷

セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)75 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
660 税込726
当日出荷

SUS(エスユーエス)MGブラケットS-Sキット
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)93.3 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
1,100 税込1,210
当日出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 材質SUS304 質量(g)54
1セット
599 税込659
当日出荷

セット内容アングルブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)78 表面処理アルマイト
1セット
661 税込727
当日出荷

セット内容SプレートブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 材質SUS304 質量(g)46
1セット
599 税込659
当日出荷

セット内容ハードブラケットSSW2020×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)22 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
594 税込653
当日出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4 材質SUS304 質量(g)87
1セット
699 税込769
当日出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット LW キット
セット内容DブラケットLW×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)115 表面処理回転防止機能付
1セット
659 税込725
当日出荷

セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)9 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
359 税込395
当日出荷

セット内容Sコーナー補強ブレートL×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×2 材質SUS304 質量(g)374
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

セット内容ハードブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)154 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
759 税込835
当日出荷

セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1 材質ADC12 質量(g)1957
1セット
1,751 税込1,926
当日出荷

セット内容SプレートブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×15(ステンレス)×4、STナットL(M8)×4 材質SUS304 質量(g)237
1セット
999 税込1,099
当日出荷

セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4 材質SUS304 質量(g)125
1セット
659 税込725
当日出荷

セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01S-T5 質量(g)34 表面処理アルマイト
1セット
499 税込549
当日出荷

SUS(エスユーエス)制動ラック取付キット
用途制動装置用のラックとしてご使用ください。 付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2 材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂 質量(g)233
1セット
6,786 税込7,465
当日出荷

セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1 材質ADC12(アルミダイカスト) 質量(g)345
1セット
1,200 税込1,320
当日出荷

ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
適合グリーンフレームN 材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄 質量(g)686 シリーズGF キット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
1個
5,491 税込6,040
当日出荷

仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2 型式PZ-G61N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 反射板OP-84219
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

セット内容ハードブラケットLW×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)111 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
759 税込835
当日出荷

セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)4 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
269 税込296
当日出荷

用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。 付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス 質量(g)123
1セット
1,106 税込1,217
当日出荷

SUS(エスユーエス)キャスターキット S
セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターA×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
1セット
1,530 税込1,683
当日出荷

セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
1セット
1,642 税込1,806
当日出荷

セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質SPCCユニクロ 質量(g)91
1セット
660 税込726
当日出荷

セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01S-T5 質量(g)34 表面処理黒アルマイト
1セット
582 税込640
当日出荷

自由に180°動かすことができる可動パーツです。
適合グリーンフレームN 材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g)395 シリーズGF キット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容アンカーベース60602S×1、アンカーブロック60602S×2、六角穴付ボルトM6×60(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM6×22(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4、スベリ止めキャップS×4 材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063 質量(g)1328 表面処理アルマイト
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2 型式D4MC-2000 ケーブル長(m)2 メーカーオムロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

セット内容SプレートブラケットSS-T×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 材質SUS304 質量(g)56
1セット
699 税込769
当日出荷

樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付の取付キットです。 マグネット吸着力29.4N スイッチ仕様:扉閉時ON
付属品コネクタ ピースL×1、パーツホルダ L6 6×1、マグネットキャッチリミット付×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M4)×2、十字穴付皿小ネジM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボルトM4×22(3価クロメートメッキ)×2、平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、袋ナットM3(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT 質量(g)143
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)4 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
330 税込363
当日出荷

SUS(エスユーエス)パネル用キャッチ
樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N
付属品コネクタ ピース L×1、パーツホル ダ L6 6×1、マグネット キャッチJ×1、TナットS(M 6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジM3×10(3価クロメートメッキ)×1、袋ナットM3 (3価クロメートメッキ)×1、トラスネジM4×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12 (3価クロメートメッキ)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT 質量(g)130
1個
1,102 税込1,212
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライダコネクタ M4用
用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。 材質アルミ押出材 質量(g)63 タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
1個
329 税込362
9日以内出荷