カテゴリ

  • 機構部品(1,270)
  • 制御機器(126)
  • 物流用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 保管用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(461)
  • 大阪魂(11,307)
  • RS PRO(5,202)
  • エスコ(2,457)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,735)
  • 黒田精工(1,512)
  • TRUSCO(1,486)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,062)
  • 長野計器(1,009)
  • TAKIGEN(タキゲン)(872)
  • 日本モレックス(molex)(860)
  • 栃木屋(791)
  • 中央精機(790)
  • ERECTA(エレクター)(720)
  • TKG(703)
  • LAMP(スガツネ工業)(688)
  • シグマ光機(618)
  • ネグロス電工(617)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(612)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「処理」の検索結果

1,412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり LED照明付 SUS(エスユーエス)セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり LED照明付SUS(エスユーエス)
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
トラスコ品番268-1490材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)厚さ(mm)作業ボード:16.5高さ(mm)1800奥行(mm)700間口(mm)900電源(V)AC100
セル生産作業台 棚板・作業ボードあり LED照明付 SUS(エスユーエス)セル生産作業台 棚板・作業ボードあり LED照明付SUS(エスユーエス)
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
トラスコ品番268-1491材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)厚さ(mm)作業ボード:16.5高さ(mm)1800奥行(mm)700間口(mm)900電源(V)AC100
GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)GF P100高剛性SUS(エスユーエス)
259税込285
1本
12日以内出荷
大型ブースの梁材として使用できます。
適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
モニタースタンド キャスタータイプ SUS(エスユーエス)モニタースタンド キャスタータイプSUS(エスユーエス)
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理【キャスター】ナイロン(黒)SS400相当 亜鉛メッキ3価 クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
モニタースタンド アンカータイプ SUS(エスユーエス)モニタースタンド アンカータイプSUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)SF-20・40・1FSUS(エスユーエス)
70税込77
1本
10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり LED照明付 SUS(エスユーエス)セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり LED照明付SUS(エスユーエス)
83,980税込92,378
1台
21日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。 ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付・LED照明付材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)作業ボード:16.5質量(kg)29高さ(mm)1800奥行(mm)757間口(mm)986電源(V)AC100タップの種類AC125V(15A・コード3mプラグ付)照明LED照明(スイッチBOX付)アズワン品番67-5589-56作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
グリーンフレームW SUS(エスユーエス)グリーンフレームWSUS(エスユーエス)
114税込125
1本
10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50SUS(エスユーエス)
122税込134
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
121税込133
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロットSUS(エスユーエス)
132税込145
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
e-CON付チョコ停ウォッチャー SUS(エスユーエス)e-CON付チョコ停ウォッチャーSUS(エスユーエス)
65,000税込71,500
1個
12日以内出荷
トリガー録画機能で、問題発生前にさかのぼって記録を残すことができます。 液晶画面付きなので、その場で簡易再生が可能です。
型式IB-ECT002ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業
グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)グリーンフレームS SSスロット L=2000mmSUS(エスユーエス)
1,121税込1,233
1個
9日以内出荷
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
GFLED-M SUS(エスユーエス)GFLED-MSUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色光源可視光長さ(mm)906幅(mm)38高さ(mm)37.9照光形状ライン形光源タイプLED
GFLED-S SUS(エスユーエス)GFLED-SSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色光源可視光長さ(mm)606幅(mm)38高さ(mm)37.9照光形状ライン形光源タイプLED
Φ22エプロンタイプ銘板 SUS(エスユーエス)Φ22エプロンタイプ銘板SUS(エスユーエス)
599税込659
1枚
8日以内出荷
S-5057D 1-Φ18.2 SUS(エスユーエス)S-5057D 1-Φ18.2SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1台
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)18.2寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4565D 1-Φ18.2 SUS(エスユーエス)S-4565D 1-Φ18.2SUS(エスユーエス)
929税込1,022
1台
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)18.2寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4545D 1-Φ18.2 SUS(エスユーエス)S-4545D 1-Φ18.2SUS(エスユーエス)
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)18.2寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理
SBOX8080U穴2ケ等Φ22.5/2点付 SUS(エスユーエス)SBOX8080U穴2ケ等Φ22.5/2点付SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)80×80U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)126適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
SBOX8080U穴1ケΦ22.5/2点付 SUS(エスユーエス)SBOX8080U穴1ケΦ22.5/2点付SUS(エスユーエス)
2,098税込2,308
1台
6日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)80×80U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)96適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
SBOX4545U穴3ケ/1点S付 SUS(エスユーエス)SBOX4545U穴3ケ/1点S付SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台
6日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
SBOX4545U穴2ケ/1点S付 SUS(エスユーエス)SBOX4545U穴2ケ/1点S付SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台
6日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)106適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
SBOX4545U穴1ケ/1点S付 SUS(エスユーエス)SBOX4545U穴1ケ/1点S付SUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)61適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
SBOX7045穴2列3点/2点付 SUS(エスユーエス)SBOX7045穴2列3点/2点付SUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)70×45材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)106適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
SBOX4545L穴3ケ等ピッチ/防水1点 SUS(エスユーエス)SBOX4545L穴3ケ等ピッチ/防水1点SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65L材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)109適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
SBOX4545L穴3ケ/防水1点 SUS(エスユーエス)SBOX4545L穴3ケ/防水1点SUS(エスユーエス)
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65L材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
SBOX4545L穴2ケ等ピッチ/防水1点 SUS(エスユーエス)SBOX4545L穴2ケ等ピッチ/防水1点SUS(エスユーエス)
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65L材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)85適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
SBOX4545L穴2ケ/防水1点 SUS(エスユーエス)SBOX4545L穴2ケ/防水1点SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65L材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)106適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
SBOX4530穴1ケΦ22.5/2点 SUS(エスユーエス)SBOX4530穴1ケΦ22.5/2点SUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1台
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
SBOX8595N穴3ケΦ22.5/防水1点 SUS(エスユーエス)SBOX8595N穴3ケΦ22.5/防水1点SUS(エスユーエス)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95N材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)201適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
SBOX8595N穴2ケ等Φ22.5/防水1点 SUS(エスユーエス)SBOX8595N穴2ケ等Φ22.5/防水1点SUS(エスユーエス)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95N材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)126適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
SBOX8080穴3ケ等Φ22.5/防水1点 SUS(エスユーエス)SBOX8080穴3ケ等Φ22.5/防水1点SUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)寸法(mm)80×80材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)176適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
SBOX8080穴2ケ等Φ22.5/防水1点 SUS(エスユーエス)SBOX8080穴2ケ等Φ22.5/防水1点SUS(エスユーエス)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)寸法(mm)80×80材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)126適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
SBOX8080穴2ケΦ22.5/防水1点 SUS(エスユーエス)SBOX8080穴2ケΦ22.5/防水1点SUS(エスユーエス)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)寸法(mm)80×80材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)151適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
SBOX8080穴1ケΦ22.5/防水1点 SUS(エスユーエス)SBOX8080穴1ケΦ22.5/防水1点SUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)寸法(mm)80×80材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)96適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
SBOX6480穴3ケΦ22.5/防水1点 SUS(エスユーエス)SBOX6480穴3ケΦ22.5/防水1点SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
仕様穴2穴2~3ヶ所(不等ピッチ)~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)寸法(mm)64×80材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)96適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
SBOX6480穴3ケΦ22.5/防水ノーマル SUS(エスユーエス)SBOX6480穴3ケΦ22.5/防水ノーマルSUS(エスユーエス)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)寸法(mm)64×80材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)201適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
SBOX6480穴2ケ等Φ22.5/防水ノーマル SUS(エスユーエス)SBOX6480穴2ケ等Φ22.5/防水ノーマルSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)寸法(mm)64×80材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)126適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら