材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,197
税込¥2,417
当日出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)22.5
穴数1
セット内容ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1
材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)287
表面処理アルマイト
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,206
税込¥2,427
当日出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)22.5
長さL(mm)146
穴数2
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付き
トラスコ品番456-5711
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,487
税込¥2,736
9日以内出荷
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。
STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。
専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ
長さ(mm)2000
材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理
抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安
断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10
単位質量(kg/m)0.3
断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
1個
¥1,121
税込¥1,233
9日以内出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,656
税込¥2,922
当日出荷
セット内容ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1
材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)251
表面処理アルマイト
1個
¥2,365
税込¥2,602
当日出荷
セット内容ターンブラケット45Bレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1
材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)290
表面処理アルマイト
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)30.5
長さL(mm)166
穴数2
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。
さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様フレームのみ
トラスコ品番456-5703
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
DINレールとGFが一体になったフレームです。
DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
タイプ100mm未満(30mmまで)の切断対応可能
質量(kg/m)0.53(グリーンフレームエンドカバー 7)
断面2次モーメントlx=2.36×104mm4 ly=1.88×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)Zx=1.35×10 Zx=0.98×10
1個
¥120
税込¥132
9日以内出荷
大型ブースの梁材として使用できます。
適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103
断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32
適合シリーズグリーンフレームN
材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
トラスコ品番268-1491
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
厚さ(mm)作業ボード:16.5
高さ(mm)1800
奥行(mm)700
間口(mm)900
電源(V)AC100
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)25.5
長さL(mm)296
穴数5
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)25.5
長さL(mm)216
穴数3
外寸43mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.74
断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理【キャスター】ナイロン(黒)SS400相当 亜鉛メッキ3価 クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ターンブラケット40Bレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1
材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)253
表面処理アルマイト
1個
¥2,149
税込¥2,364
当日出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
トラスコ品番268-1490
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
厚さ(mm)作業ボード:16.5
高さ(mm)1800
奥行(mm)700
間口(mm)900
電源(V)AC100
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)25.5
長さL(mm)146
穴数2
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)25.5
長さL(mm)316
穴数5
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)30.5
長さL(mm)266
穴数4
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)25.5
長さL(mm)166
穴数2
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)16.1
長さL(mm)106
穴数1
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)16.1
長さL(mm)266
穴数4
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)30.5
長さL(mm)296
穴数5
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)30.5
長さL(mm)246
穴数4
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)30.5
長さL(mm)196
穴数3
関連キーワード
1
2
次へ