382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,500 税込2,750
当日出荷

1個
4,230 税込4,653
当日出荷

1個
4,788 税込5,267
当日出荷

1点押しボタンスイッチのボックスです。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
1個
2,870 税込3,157
当日出荷


1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷

クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)29
1個
308 税込339
当日出荷

パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)37 シリーズGF
1個
243 税込267
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Sスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)19
1個
199 税込219
当日出荷

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

1本
132 税込145
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
121 税込133
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)31
1個
551 税込606
当日出荷

SUS(エスユーエス)リニアクランパー
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄 質量(g)66 シリーズGF キット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1 材質アルミ押出材 質量(g)14
1個
364 税込400
当日出荷

コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)25 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
279 税込307
当日出荷

外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.2 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.28×10
1セット(5本)
1,639 税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材 質量(g)18
1個
230 税込253
当日出荷

フレームを並べて連結することができます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)27
1個
308 税込339
当日出荷

M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)21 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
243 税込267
当日出荷

仕様組立式、片面式 材質(アルミフレーム):アルミ押出剤 キャスター50mmブレーキ付 ゴム車 表面処理(アルミフレーム):アルマイト 組立時間1人30分
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1 材質アルミ押出材 質量(g)15
1個
299 税込329
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタ
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂 質量(g)35
1個
551 税込606
当日出荷

1本
2,197 税込2,417
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Lスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)25
1個
232 税込255
当日出荷

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)20
1個
179 税込197
当日出荷

SUS(エスユーエス)S-6480D 1-Φ22.5
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ) 穴径(Φmm)22.5 穴数1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)リニアスライダL100
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄 質量(g)209 シリーズグリーンフレームN
1個
4,721 税込5,193
当日出荷

SUS(エスユーエス)マルチクランパー
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂 質量(g)189 シリーズGF
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数1
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
材質アルミ押出材 質量(g)24
1個
279 税込307
当日出荷

1本
114 税込125
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)99 表面処理アルマイト
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

セット内容ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1 材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)287 表面処理アルマイト
1個
2,798 税込3,078
当日出荷