204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質A6N01SS-T5 質量(g)7.6 寸法L(mm)40 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)25
1個
286 税込315
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)6.7 寸法L(mm)35 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)20
1個
289 税込318
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)8.6 寸法L(mm)45 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)30
1個
299 税込329
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)7.7 寸法L(mm)40 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)25 寸法C(mm)M5
1個
307 税込338
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)12.2 寸法L(mm)63 寸法A(mm)10 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)43 寸法C(mm)M6
1個
329 税込362
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)10.6 寸法L(mm)55 寸法A(mm)9 寸法t(mm)5 表面処理アルマイト 寸法B(mm)37
1個
320 税込352
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)固定蝶番 SS 板ナット
材質ステンレス 質量(g)13 寸法L(mm)40 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)3 寸法B(mm)25 寸法C(mm)M5
1個
389 税込428
欠品中

SUS(エスユーエス)固定蝶番 S 板ナット
材質ステンレス 質量(g)16 寸法L(mm)45 寸法A(mm)7.5 寸法t(mm)3 寸法B(mm)30
1個
364 税込400
当日出荷

SUS(エスユーエス)固定蝶番 L45(M6) 板ナット
材質ステンレス 質量(g)20 寸法L(mm)63 寸法A(mm)10 寸法t(mm)3 寸法B(mm)43
1個
389 税込428
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)固定蝶番 L40(M6) 板ナット
材質ステンレス 質量(g)20 寸法L(mm)55 寸法A(mm)9 寸法t(mm)3 寸法B(mm)37 寸法C(mm)M6
1個
331 税込364
9日以内出荷

アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付き トラスコ品番456-5711 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

奥行450mmのスリムタイプで狭いスペースにも対応します。棚板の高さ調節可能です。
トラスコ品番456-5754 種別組立式 材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト処理) 質量(kg)24 高さ(mm)1000 奥行(mm)450 間口(mm)900 段数3 キャスター自在×4 均等荷重(kg)40 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 棚板寸法(mm)900×450×16.5(間口×奥行×厚さ) 棚板あり 棚板厚さ(mm)16.5(合板ラバーマット張り・端面化粧保護テープ仕上げ) 引出しなし
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)6 シリーズGF キット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
363 税込399
9日以内出荷

アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)12 シリーズGF キット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
473 税込520
9日以内出荷

アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)22 シリーズGF キット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
430 税込473
9日以内出荷

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様傾斜棚付・作業ボード付き トラスコ品番456-5631 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)棚板・作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷

壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1 材質アルミ押出材 質量(g)14
1個
364 税込400
当日出荷

壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1 材質アルミ押出材 質量(g)15
1個
299 税込329
当日出荷

SUS(エスユーエス)マルチクランパー
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂 質量(g)189 シリーズGF
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

SUS(エスユーエス)ダブルサドルS
壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材・フレームガード:PP 質量(g)8 シリーズGF キット内容ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm
1個
399 税込439
当日出荷

SUS(エスユーエス)ボードホルダ L
ステップの天板などを取り付けるためのパネル固定パーツです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)94
1個
606 税込667
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ボードリフターキット
ハンドルを回すだけで天板の高さ調節ができます。
1セット
20,790 税込22,869
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットΦ6.5
エコ商品
ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
材質アルミ押出材、ボルト:鉄 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)コロコンフックA(一体型)
材質SPHC 質量(g)170 タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
331 税込364
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンフックC(一体型)
用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。 材質SPHC 質量(g)281 タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
584 税込642
当日出荷

リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ボルト:ステンレス 質量(g)17 シリーズGF キット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
1個
617 税込679
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチCR-N×1、TスロットアシストB55×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×8(ステンレス)×2、STナットS(M3)×2、トラスネジM4×10(ステンレス)×4、STナットS(M4)×4 材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス 質量(g)30.2
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチG×1、マグネットキャッチG取付板30×1、袋ナット(M3)×1、トラスネジ(M3×6)×2、六角穴付ボルト(M6×10)×2、TナットS(M6)×2、皿ネジ(M3×10)×1 材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g)15 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
660 税込726
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)上下トビラ8L-SSキット
材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライト ストローク(mm)800 質量(kg)1.4
1セット
18,590 税込20,449
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)上下トビラ10L-Sキット
材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライト ストローク(mm)800 質量(kg)1.5
1セット
18,590 税込20,449
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチG×1、マグネットキャッチG取付板20×1、袋ナット(M3)×1、トラスネジ(M3×6)×2、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2、皿ネジ(M3×8)×1 材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g)15 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
669 税込736
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチGリミット付×1、TナットS(M6)×2、マグネットキャッチGリミット付取付板30×1、トラスネジ(M3×6)×2、皿ネジ(M3×10)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2、袋ナットM3×2 材質マグネットキャッチGリミット付;ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g)45 表面処理ユニクロメッキ
1セット
2,198 税込2,418
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットSS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×10(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2 材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス 質量(g)30.2
1セット
1,530 税込1,683
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットSS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2 材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス 質量(g)30.2
1セット
1,530 税込1,683
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×8(ステンレス)×2、STナットS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2 材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス 質量(g)30.2
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷

セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×10(ステンレス)×2、アクセサリーナットL-M3×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2 材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス 質量(g)30.2
1セット
1,750 税込1,925
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)CCブラケットL40-SSキット
セット内容CCブラケット40-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットL(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2 材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)80.6
1セット
1,422 税込1,564
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)CCブラケットS50-SSキット
セット内容CCブラケットS50-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2 材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)70.3
1セット
1,419 税込1,561
9日以内出荷

セット内容旗蝶番SSP-R×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2、十字穴付皿ボルト(M5×10)×2、旗蝶番SSP用板ナット×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)335 表面処理アルマイト
1セット
1,057 税込1,163
9日以内出荷

セット内容旗蝶番L40P-R×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、固定蝶番S板ナット×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)72 表面処理アルマイト
1セット
939 税込1,033
9日以内出荷