7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)ワイヤーロックコネクタ
Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)26 シリーズGF
1個
699 税込769
当日出荷

フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)114
1個
750 税込825
当日出荷

自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)337 タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
1個
979 税込1,077
当日出荷

フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス 質量(g)123 タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
956 税込1,052
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)金属端面キャップG
アルミ製キャップです。 ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG 材質本体:アルミダイカスト/金属キャップG用ナット:SPCC/Oリング:NBR/ボルト:鉄 質量(g)57 シリーズGF
1個
737 税込811
9日以内出荷

フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ 質量(g)143 シリーズグリーンフレームN
1個
799 税込879
当日出荷

SUS(エスユーエス)フリーコネクタサイドF
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)85 シリーズGF
1個
935 税込1,029
当日出荷