仕様取付面板厚:2t
適合Φ22スイッチ用
材質ポリカーボネート
質量(g)約18
仕様取付面板厚:2t
適合Φ30スイッチ用
材質ポリカーボネート
質量(g)約18
仕様取付面板厚:2t
適合Φ16スイッチ(頭部Φ30)用
材質ポリカーボネート
質量(g)約9
仕様取付面板厚:2t
適合Φ16スイッチ(頭部Φ40)用
材質ポリカーボネート
質量(g)約13
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ
種類非照光式
断面寸法(mm)85×95(D)
取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
タイプ標準タイプ
仕様配線なし
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
仕様配線なし
適合Φ22スイッチ用ボックス
寸法(mm)85×95D
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
適合ボックスD9B-330N
仕様配線なし
寸法(mm)80×80U
種類蓋ネジ(前)
適合規格防塵
キャップアルミ
適合ボックスCUB-310U
仕様配線あり
形状非常停止スイッチ+照光式押ボタンスイッチ
寸法(mm)64×80
タイプ照光式
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
仕様配線あり
形状非常停止スイッチ+照光式押ボタンスイッチ
寸法(mm)45×45L
質量(g)330
タイプ照光式
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
仕様配線あり
寸法(mm)45×45U
種類蓋ネジ(前)
適合規格防塵
キャップアルミ
関連キーワード