471件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)38 シリーズGF
1個
638 税込702
当日出荷


繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)71 シリーズGF
1個
429 税込472
当日出荷

SUS(エスユーエス)平型蝶番Sキット
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)35.4 表面処理アルマイト
1セット
899 税込989
当日出荷

レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g)389 シリーズGF キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
2,961 税込3,257
当日出荷

セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)75 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
660 税込726
当日出荷

SUS(エスユーエス)アンチバックGF
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか 質量(g)69 シリーズGF キット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
1,087 税込1,196
当日出荷

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ 質量(g)51 シリーズGF
1個
572 税込629
当日出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1 材質ADC12(アルミダイカスト) 質量(g)345
1セット
1,200 税込1,320
当日出荷

セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01S-T5 質量(g)34 表面処理アルマイト
1セット
499 税込549
当日出荷

仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2 型式PZ-G61N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 反射板OP-84219
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
1セット
1,642 税込1,806
当日出荷

セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1 材質ADC12 質量(g)1957
1セット
1,751 税込1,926
当日出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。 付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス 質量(g)123
1セット
1,106 税込1,217
当日出荷

グリーンフレームSSSスロットの溝に挿入することで、Sシリーズのコネクタ等を取り付けることが可能となります。
用途グリーンフレームS SSスロットの端面にアウター型コネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)5 キット内容SSスロットコネクタピース×1、十字穴付スリムヘッド 小ネジM4×6×1、EasyナットSS(M4)×1
1個
155 税込171
当日出荷

セット内容プレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)×4、TナットS(M6)×4 材質SPCCユニクロ 質量(g)92
1セット
556 税込612
16日以内出荷

セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4 材質SUS304 質量(g)87
1セット
699 税込769
欠品中

セット内容ハードブラケットSSW2020×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)22 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
594 税込653
当日出荷

SUS(エスユーエス)平型蝶番SSキット
セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)26.9 表面処理アルマイト
1セット
899 税込989
当日出荷

SUS(エスユーエス)制動ラック取付キット
用途制動装置用のラックとしてご使用ください。 付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2 材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂 質量(g)233
1セット
6,786 税込7,465
当日出荷

セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL80・90×1、TナットSS(M3)×2、TナットL(M5)×2、平ワッシャーM4用×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2、皿ネジ(M3×6)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)125
1セット
2,088 税込2,297
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)S-4545D等4-Φ16.1
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 寸法L(mm)133 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数4
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)MLブラケット Sキット
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットS×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×6)×2、平ワッシャーM4用×2、TナットSS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2、六角穴付ボルト(M5×18)×2 材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト 質量(g)221
1セット
2,410 税込2,651
9日以内出荷

アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス 質量(g)14 シリーズGF キット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
1個
399 税込439
9日以内出荷

付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1 トラスコ品番827-9294 材質樹脂 質量(g)6
1個
136 税込150
当日出荷

付属品アルミコロコン用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1 トラスコ品番827-9293 材質ナイロン 質量(g)4
1個
110 税込121
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット LWHG キット
セット内容DブラケットLWHG×1、六角穴付ボルトM8×30×4、TナットL(M8)×4 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)388 表面処理回転防止機能付
1セット
1,419 税込1,561
9日以内出荷

セット内容SプレートブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 材質SUS304 質量(g)46
1セット
599 税込659
当日出荷

セット内容SプレートブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×15(ステンレス)×4、STナットL(M8)×4 材質SUS304 質量(g)237
1セット
999 税込1,099
当日出荷

セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 材質SUS304 質量(g)54
1セット
599 税込659
当日出荷

セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)9 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
389 税込428
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)154 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
759 税込835
当日出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット LW キット
セット内容DブラケットLW×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)115 表面処理回転防止機能付
1セット
659 税込725
当日出荷

SUS(エスユーエス)MGブラケットS-Sキット
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)93.3 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
1,100 税込1,210
当日出荷

SUS(エスユーエス)MGブラケット Sキット
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)119.7 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GLS S-Sキット
セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6 材質ABS 質量(g)122
1セット
2,409 税込2,650
9日以内出荷