「6Mスペーサー」の検索結果
樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。
取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN
材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ:樹脂/ボルト・ワッシャ:鉄
質量(g)56
シリーズGF
キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャ×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1
耐荷重(N)30
1個
¥1,312
税込¥1,443
当日出荷
樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。
取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN
材質本体・スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラー:樹脂/ボルト・ワッシャー:鉄
質量(g)56
シリーズGF
キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1
耐荷重(N)30
1個
¥1,312
税込¥1,443
当日出荷
GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス
質量(g)70
キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥1,778
税込¥1,956
9日以内出荷
2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。
適合グリーンフレームN
材質POM/カラー・スペーサー・ボルト:ステンレス/ナット・ベアリング:鉄
質量(g)128
シリーズGF
キット内容2段プーリー×1/2段プーリー用カラー×1/ベアリング×2/スペーサ×1/TナットL(M6)×1/六角穴付ボルトM6×50×1
1個
¥4,279
税込¥4,707
9日以内出荷
ガイドローラ―の幅広タイプ
ベアリング付きガイドローラーです。
適合グリーンフレームN
材質ローラ:PA/スペーサ:ステンレス/カラー・ボルト・ナット:鉄/ベアリング:鋼
質量(g)137
シリーズGF
キット内容Φ49ガイドローラ―(1個)/ベアリング用スペーサ(1個)/六角穴付ボルトM6×55(1個)/TナットL(M6)(1個)
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)41
シリーズGF
キット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。
付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス
質量(g)123
1セット
¥1,106
税込¥1,217
当日出荷
鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。
取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN
材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャ:鉄
質量(g)91
シリーズGF
キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1
耐荷重(N)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。
取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN
材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャー:鉄
質量(g)91
シリーズGF
キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付きボルトM6×30×1/鉄製アイドラー×1/スペーサ×1
耐荷重(N)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
グリーンフレームF35/F50などの薄板部をレールとして利用するローラーです。
耐荷重目安:10N
用途直動のガイドとしてご使用ください。
材質(本体部)ポリアセタール、(ベアリング部)SUJ2、(スペーサー)ステンレス
質量(g)43
キット内容ベアリング用スペーサー×1V、ローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×25×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥1,529
税込¥1,682
9日以内出荷
Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。
荷重の目安:~300N
材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)129
キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥1,749
税込¥1,924
当日出荷
材質(本体部)樹脂、(スペーサー)アルミ
質量(g)70
キット内容GFスロットローラ×1、ベアリング用スペーサー×1、六角穴付ボルト(M6×40)×1、ベアリング×2、ローラーカラー×1、TナットL(M6)×1
1セット
¥1,421
税込¥1,563
9日以内出荷
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)35
シリーズGF
キット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
1個
¥527
税込¥580
9日以内出荷
付属品タッププレート(D85用、D105用)各2枚、スペーサー(2種類)各2枚、六角穴付ボルト(M6×18)4本
材質取り付けプレート:アルミ押出材、タッププレート:鋼板、スペーサー:アルミ材
寸法(mm)110×110×12
質量(kg)0.48
タイプ取付けプレートL
適合ボックスT BO× :D85・D105・F352、C500・C600
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。
付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25 (3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1
材質(取付部)アルミダイカスト、(マグネット)フェライト、(ハウジング)ステンレス
質量(g)178
1個
¥1,106
税込¥1,217
9日以内出荷
セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-S×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、皿ネジM4×12(ステンレス)×2、キースペーサ×1、STナットS(M4)×2
1セット
¥4,389
税込¥4,828
9日以内出荷
セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL45-S×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、皿ネジM4×12(ステンレス)×2、キースペーサ×1、STナットS(M4)×2
1セット
¥4,389
税込¥4,828
9日以内出荷
セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL40-S×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、皿ネジM4×12(ステンレス)×2、キースペーサ×1、STナットS(M4)×2
1セット
¥4,389
税込¥4,828
9日以内出荷