57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1本
132 税込145
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
348 税込383
当日出荷

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502) 耐荷重(N)1800
1個
10,989 税込12,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502) 耐荷重(N)1800
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,197 税込2,417
9日以内出荷

グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)12 シリーズGF キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
441 税込485
9日以内出荷

グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)6 シリーズGF キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
211 税込232
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)グリーンフレームW L2000
長さ(mm)2000 適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、アルマイト表面処理 抵抗値109~11Ω
1本
2,487 税込2,736
9日以内出荷

1本
2,206 税込2,427
9日以内出荷

ストッパとして使用するフレームに巻きつけることで、コンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
適合グリーンフレームS 材質発泡PE 質量(g)106/2000mm シリーズGF
1個
835 税込919
9日以内出荷

フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
適合グリーンフレームS 材質ポリプロピレン 質量(g)21/m シリーズGF
1個
449 税込494
9日以内出荷

1本
2,656 税込2,922
9日以内出荷

フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
適合グリーンフレームS 材質ポリプロピレン 質量(g)21/m シリーズGF
1個
449 税込494
9日以内出荷

フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
適合グリーンフレームS 材質ポリプロピレン 質量(g)21/m シリーズGF
1個
449 税込494
9日以内出荷

外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ 長さ(mm)2000 材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理 抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安 断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10 単位質量(kg/m)0.3 断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
1個
1,121 税込1,233
9日以内出荷

グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。
材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材 質量(g)69 耐荷重(kg)15 キット内容ベアリング用スペーサー×1、スロットローラL40ライト×1
1セット
880 税込968
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)スロットローラL40ライト
グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。
材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材 質量(g)59
1個
946 税込1,041
9日以内出荷

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)139
1個
522 税込574
当日出荷

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)20
1個
179 税込197
当日出荷

SUS(エスユーエス)ダブルコネクタ L
グリーンフレームLを並べて連結することができます。
材質アルミ押出材、(ボルト)鉄 質量(g)205
1個
715 税込787
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)スロットランナー
グリーンフレームLスロットの中を通してドライバーやカーテンを取り付けられます。 耐荷重目安:30N
材質ポリアセタール 質量(g)3
1個
69 税込76
当日出荷

SUS(エスユーエス)Φ150自在キャスター
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
3,330 税込3,663
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ150固定キャスター
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ自在無 材質(本体)スチール 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
3,070 税込3,377
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ75固定キャスターP
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ自在無 材質(本体)スチール 寸法H(mm)93 寸法A(mm)70 寸法D(mm)Φ75 寸法E(mm)28 寸法B(mm)60 寸法X(mm)55 寸法P(mm)8.8 寸法Y(mm)42 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
1,035 税込1,139
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスター
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外寸53mmグリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結するためのコネクタです。 グリーンフレームGの外寸と同じサイズのコネクタです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)14.7
1個
特価
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)46 シリーズGF
1個
551 税込606
当日出荷

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)122 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)29 シリーズGF
1個
399 税込439
当日出荷

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)41 シリーズGF キット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
1個
299 税込329
当日出荷

外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)236
1個
628 税込691
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF Lスロットラック
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質POM 質量(g)20 シリーズGF
1個
599 税込659
9日以内出荷

ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差込グリーンフレームLスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。
トラスコ品番827-9291 材質ナイロン 質量(g)5.6
1個
132 税込145
9日以内出荷

ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄 質量(g)35 シリーズGF キット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
1個
527 税込580
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ハンマーロック100
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)770 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
3,620 税込3,982
当日出荷

ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差込グリーンフレームLスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。
トラスコ品番827-9290 材質ナイロン 質量(g)5.6
1個
132 税込145
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ハンマーロック150
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)850 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
4,060 税込4,466
当日出荷

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)50 シリーズGF キット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
1個
369 税込406
9日以内出荷