GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)39
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)4
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥228
税込¥251
当日出荷
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)53.3
表面処理回転防止機能付
1セット
¥305
税込¥336
当日出荷
セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)14
1セット
¥241
税込¥265
当日出荷
1パック(50個)
¥3,619
税込¥3,981
当日出荷
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)13
表面処理回転防止機能付
1セット
¥240
税込¥264
当日出荷
セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)66
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質ポリミアド
耐荷重(kg)2
材質キャップ:ポリミアド、ネジ:SWCHOR
質量(g)4
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)66
シリーズGF
キット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
適合グリーンフレームN
材質SS400、SU304
長さ(mm)100
質量(g)153
耐荷重(N)5000
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)35.4
表面処理アルマイト
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。
付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)34
表面処理アルマイト
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
材質ADC12
質量(g)120
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4
材質S10C相当
質量(g)25
1セット
¥334
税込¥367
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)97
表面処理アルマイト
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)40
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4
材質S10C相当
質量(g)8
表面処理ユニクロメッキ
1セット
¥503
税込¥553
当日出荷
セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)14
表面処理アルマイト
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
セット内容DブラケットクロスSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質ADS12
質量(g)13
1セット
¥228
税込¥251
当日出荷
レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。
折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄
質量(g)389
シリーズGF
キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
¥2,961
税込¥3,257
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)45
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ