87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)49
1個
399 税込439
当日出荷

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームG 材質軟質塩ビ 質量(g)7 シリーズGF
1個
156 税込172
9日以内出荷

外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.2 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.28×10
1セット(5本)
1,639 税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フットコネクタS
フレームにアジャスタ等を取り付ける際に使用します。
材質ポリアミド 質量(g)4
1個
192 税込211
当日出荷

クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)29
1個
308 税込339
当日出荷

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Sスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)19
1個
199 税込219
当日出荷

SUS(エスユーエス)フレームガード
フレームの爪部に取り付けてフレームの保護をします。
寸法L(mm)2000 材質ポリプロピレン
1個
475 税込523
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Lスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)25
1個
232 税込255
欠品中

1個
479 税込527
当日出荷

SUS(エスユーエス)ダブルコネクタ L
グリーンフレームLを並べて連結することができます。
材質アルミ押出材、(ボルト)鉄 質量(g)205
1個
715 税込787
9日以内出荷

コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)25 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
279 税込307
当日出荷

工具レスでコネクタを取り付たり、位置をずらしたりが簡単にできます。
材質(ボルト・カラー)ステンレス、(ノブ)ナイロン 6・ポリプ ロピレン 質量(g)21
1個
299 税込329
当日出荷

SUS(エスユーエス)グリーンフレームW L2000
長さ(mm)2000 適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、アルマイト表面処理 抵抗値109~11Ω
1本
2,487 税込2,736
9日以内出荷

フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームG 材質軟質塩ビ 質量(g)7 シリーズGF
1個
145 税込160
当日出荷

SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ125
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム 適合スパナ21
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ100
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム 適合スパナ21
1個
1,530 税込1,683
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)44 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷

SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタ
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)25
1個
311 税込342
当日出荷

側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)46 シリーズGF
1個
439 税込483
当日出荷

フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)38 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1セット
279 税込307
当日出荷

SUS(エスユーエス)ストレートコネクタG
用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)205
1個
596 税込656
当日出荷

外寸53mmグリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結するためのコネクタです。 グリーンフレームGの外寸と同じサイズのコネクタです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)14.7
1個
特価
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)52 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
311 税込342
当日出荷

GF-Gシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームG 材質SPHC/ノブボルト:ABS樹脂ほか 質量(g)782 シリーズGF
1個
1,998 税込2,198
欠品中

台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL 材質ポリウレタン 長さ(mm)1020 幅(mm)27 厚さ(mm)2.5 質量(g)8 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

SUS(エスユーエス)ハンドルコネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)70 シリーズGF
1個
780 税込858
当日出荷

SUS(エスユーエス)マルチクランパー
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂 質量(g)189 シリーズGF
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)のタップ位置が左右逆のタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)21 シリーズGF
1個
279 税込307
当日出荷

SUS(エスユーエス)クロスコネクタハード
クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。 フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)87 シリーズGF
1個
529 税込582
当日出荷

GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)148
1個
441 税込485
当日出荷

5°屈折させて連結するコネクタです。 シューターのガイド導入部などに。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)47 シリーズGF
1個
399 税込439
当日出荷

M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)21 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
243 税込267
当日出荷

マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)85 シリーズGF
1個
638 税込702
当日出荷

SUS(エスユーエス)フリーコネクタサイドF
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)85 シリーズGF
1個
935 税込1,029
当日出荷

M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、右側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄 質量(g)21 シリーズGF
1個
279 税込307
当日出荷